LITTLE GIANT NP2-2436-G puutarhakärry 1200 paunaa. 42 tuuman pituus 36 tuuman korkeus | AA8PGM 19G878

LITTLE GIANT NP2-2436-G Puutarhakärry 1200 Lb. 42 tuumaa pituus 36 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA8PGM Malli: NP2-2436-GRistiviite: 19G878

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€818.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGarden koriin
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.9 "ja 12"
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriVihreä
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys17.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mittaa paksuus12
KahvaPutkimainen
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys24 "
HyllytyyppiHuulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyllyn koko ((2) 24 "L x 36" L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän tyyppiVäriHyllyjen välinen etäisyysKokonaiskorkeusHinta
LITTLE GIANT LGLP-2436-BK puutarhakärry 1200 paunaa. 42 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AA8PGC 19G831 LGLP-2436-BK5"polyuretaani(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHarmaa25 "35 "€664.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT NP2-2436-G Puutarhakärry 1200 Lb. 42 tuumaa pituus 36 tuumaa korkeus
€818.07 / yksikkö