LITTLE GIANT LGLP-2436-BK puutarhakärry 1200 paunaa. 42 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AA8PGC 19G831

LITTLE GIANT LGLP-2436-BK Puutarhakärry 1200 Lb. 42 tuuman pituus 24 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA8PGC Malli: LGLP-2436-BKRistiviite: 19G831

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€664.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGarden koriin
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mittaa paksuus12
KahvaPutkimainen
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys24 "
HyllytyyppiHuulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyllyn koko ((2) 24 "L x 36" L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän tyyppiVäriHyllyjen välinen etäisyysKokonaiskorkeusHinta
LITTLE GIANT NP2-2436-G puutarhakärry 1200 paunaa. 42 tuuman pituus 36 tuuman korkeus | AA8PGM 19G878 NP2-2436-G9 "ja 12"Pneumaattinen(2) jäykkä, (2) kääntyväVihreä17.5 "36 "€818.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LGLP-2436-BK Puutarhakärry 1200 Lb. 42 tuuman pituus 24 tuuman leveys
€664.61 / yksikkö