LINCOLN ELECTRIC K2807-1 plasmaleikkuri 10-40a invertteri 70 Psi | AB8TGX 28MG89

LINCOLN ELECTRIC K2807-1 plasmaleikkuri 10-40a invertteri 70 Psi

Varastossa
Tuote: AB8TGX Malli: K2807-1Ristiviite: 28MG89

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,404.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasma Cutter
Kaapelin pituus20ft.
Leikkauskapasiteetti3 / 4 "
MalliInvertteri
Työjakso100%
panos36.8 ampeeria
Tulojännite208/230/1/50/60
OCV460VDC
Kokonaissyvyys18.9 "
Kokonaiskorkeus15.2 "
kokonaisleveys8.5 "
PSI70
Nimellisteho10 - 40 A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.315
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8456903000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusLeikkauskapasiteettiTulojänniteeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
LINCOLN ELECTRIC K2808-1 plasmaleikkuri 20-60a-invertteri 80 Psi | AB8TGY 28MG90 K2808-125ft.1-1 / 4 "208/575/1/3/50/60Plasma Cutter22.1 "15.2 "8.5 "€5,794.16
LINCOLN ELECTRIC K2806-1 plasmaleikkuri 10-25A invertteri 70 PSI | AH2HBT 28MG88 K2806-1101/2208 / 230VPlasman leikkuri ja ilmakompressori18.915.28.5€3,139.71
LINCOLN ELECTRIC K3477-1 plasmaleikkuri, Tomahawk 1500, 100 A, 25 ft kädessä pidettävä | CR9MCH 61UX91 K3477-1---Plasma Cutter---€10,437.77
LINCOLN ELECTRIC K3477-2 plasmaleikkuri, Tomahawk 1500, 100 A, 50 ft kädessä pidettävä | CR9MCJ 61UX92 K3477-2---Plasma Cutter---€10,923.32
LINCOLN ELECTRIC K2809-1 plasmaleikkuri, Tomahawk 1500, 100 A, taskulamppu ei sisälly | CR9MCK 61UX79 K2809-1---Plasma Cutter---€9,531.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2807-1 plasmaleikkuri 10-40a invertteri 70 Psi
€3,404.03 / yksikkö