LINCOLN ELECTRIC K2806-1 plasmaleikkuri 10-25A invertteri 70 PSI | AH2HBT 28MG88

LINCOLN ELECTRIC K2806-1 Plasmaleikkuri 10-25A Invertteri 70 PSI

Varastossa
Tuote: AH2HBT Malli: K2806-1Ristiviite: 28MG88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,139.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasman leikkuri ja ilmakompressori
Kaapelin pituus10
Leikkauskapasiteetti1/2
MalliInvertteri
Työjakso100%
panos21.7A
Tulojännite208 / 230V
OCV460VDC
Kokonaissyvyys18.9
Kokonaiskorkeus15.2
kokonaisleveys8.5
PSI70
Nimellisteho10 / 25A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.86
Laivan korkeus (cm)52.58
Laivan pituus (cm)69.6
Laivan leveys (cm)29.46
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusLeikkauskapasiteettiTulojänniteeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
LINCOLN ELECTRIC K2807-1 plasmaleikkuri 10-40a invertteri 70 Psi | AB8TGX 28MG89 K2807-120ft.3 / 4 "208/230/1/50/60Plasma Cutter18.9 "15.2 "8.5 "€3,404.03
LINCOLN ELECTRIC K2808-1 plasmaleikkuri 20-60a-invertteri 80 Psi | AB8TGY 28MG90 K2808-125ft.1-1 / 4 "208/575/1/3/50/60Plasma Cutter22.1 "15.2 "8.5 "€5,794.16
LINCOLN ELECTRIC K3477-1 plasmaleikkuri, Tomahawk 1500, 100 A, 25 ft kädessä pidettävä | CR9MCH 61UX91 K3477-1---Plasma Cutter---€10,437.77
LINCOLN ELECTRIC K3477-2 plasmaleikkuri, Tomahawk 1500, 100 A, 50 ft kädessä pidettävä | CR9MCJ 61UX92 K3477-2---Plasma Cutter---€10,923.32
LINCOLN ELECTRIC K2809-1 plasmaleikkuri, Tomahawk 1500, 100 A, taskulamppu ei sisälly | CR9MCK 61UX79 K2809-1---Plasma Cutter---€9,531.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2806-1 Plasmaleikkuri 10-25A Invertteri 70 PSI
€3,139.71 / yksikkö