KERN AND SOHN CPB-DM-sarjan laskenta-asteikot


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon pituus: 350 mm , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 295 x 225 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 225 mm , Punnituspinnan leveys: 295 mm
TyyliMalliKalibrointiarvoHousing DimensionAsunnon korkeuslineaarisuusVähimmäispainoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Hinta (ei alv)
A
CPB 6K1DM
0.001, 0.002 kgX x 315 350 110 mm110 mm+/-0.002, 0.004 kg0.02Kg100mg1g€348.79
B
CPB 15K2DM
0.002, 0.005 kgX x 315 350 105 mm105 mm+/-0.004, 0.01 kg0.04Kg250mg2.5g€348.79
C
CPB 30K5DM
0.005, 0.01 kgX x 315 350 110 mm110 mm+/-0.01, 0.02 kg0.1Kg500mg5g€348.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?