KERN AND SOHN PBJ 6200-2M Precision Balance, 6200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LTP

KERN AND SOHN PBJ 6200-2M Precision Balance, 6200g Max. Paino, 0.01g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LTP Malli: PBJ 6200-2M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,112.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
KalibrointiluokkaI
Kalibrointiarvo0.1g
Kotelon leveys205mm
Numeron koko14mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 205 325 85 mm
Asunnon korkeus85 mm
Asunnon pituus325 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.02 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
Vähimmäispaino1g
Työlavan syvyys5 mm
luettavuus0.01g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko170 x 180 mm
toistettavuus0.01g
Asettumisaika2.5 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)10mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)100mg
PutkityyppiBinokulaarinen
Yksikötct, g, kg
Punnituskapasiteetin6200g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 170 180 5 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen180 mm
Pinnan leveyden punnitseminen170 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7
Laivan korkeus (cm)26.5
Laivan pituus (cm)46
Laivan leveys (cm)37
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyölavan syvyysKalibrointiluokkaKalibrointiarvoLavan korkeusAlustan leveysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoAsettumisaikaPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Hinta
KERN AND SOHN PBJ 4200-2M Precision Balance, 4200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LTN PBJ 4200-2M5 mmII0.1g--170 x 180 mm2.5 sekuntia.10mg€2,570.83
KERN AND SOHN PBJ 620-3M Precision Balance, 620g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LTQ PBJ 620-3M5 mmI0.01g105 mm108 mm112 x 112 mm2.5 sekuntia.1mg€2,773.79
KERN AND SOHN PBJ 8200-1M Precision Balance, 8200g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LTR PBJ 8200-1M8 mmII1g195 mm180 mm170 x 180 mm1.2 sekuntia.100mg€2,557.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PBJ 6200-2M Precision Balance, 6200g Max. Paino, 0.01g Luettavuus
€3,112.06 / yksikkö