KERN AND SOHN KFA 6000V20 Punnituspalkki, 6000Kg Max. Punnitus, 2000g Luettavuus | CE8KFN

KERN AND SOHN KFA 6000V20 Punnituspalkki, 6000Kg Max. Paino, 2000g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KFN Malli: KFA 6000V20

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,989.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunnituspalkki
Työlavan syvyys100mm
luettavuus2000g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1200 x 160 mm
Punnituskapasiteetin6000kg
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1200 160 100 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen160 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1200 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112
Laivan korkeus (cm)35
Laivan pituus (cm)125
Laivan leveys (cm)165
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN KFA 3000V20 punnituspalkki, 3000 kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8KFL KFA 3000V201200 x 120 mmX x 1200 120 100 mm120 mm1200 mm€1,488.38
KERN AND SOHN KFA 3000V20L punnituspalkki, 3000kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8KFM KFA 3000V20L2000 x 120 mmX x 2000 120 100 mm120 mm2000 mm€1,826.64
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN KFA 6000V20L punnituspalkki, 6000kg Max. Punnitus, 2000g Luettavuus | CE8KFP KFA 6000V20L2000 x 160 mmX x 2000 160 100 mm160 mm2000 mm€2,530.24
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN KFA 600V20S punnituspalkki, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KFQ KFA 600V20S800 x 120 mmX x 800 120 100 mm120 mm800 mm€1,109.52
KERN AND SOHN KFA 1500V20 punnituspalkki, 1500 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CJ7AER KFA 1500V201200 x 120 mmX x 1200 120 100 mm120 mm1200 mm€1,217.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KFA 6000V20 Punnituspalkki, 6000Kg Max. Paino, 2000g Luettavuus
€1,989.01 / yksikkö