KERN AND SOHN DS 100K0.5 Tasapaino, 100kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8JFE

KERN AND SOHN DS 100K0.5 alustatasapaino, 100 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JFE Malli: DS 100K0.5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,542.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys225mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 225 115 60 mm
Asunnon korkeus60 mm
Asunnon pituus115 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.0015 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
Työlavan syvyys115 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko450 x 350 mm
toistettavuus0.0005Kg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)500mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)5g
Yksikötct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, to
Punnituskapasiteetin100kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 450 350 115 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen350 mm
Pinnan leveyden punnitseminen450 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12
Laivan korkeus (cm)26
Laivan pituus (cm)43
Laivan leveys (cm)82
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnitusalustan mitatlineaarisuusTyölavan syvyysPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenAlustan leveysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Hinta
KERN AND SOHN DS 10K0.1S alustatasapaino, 10000 0.1 g Max. Punnitus, 8g Luettavuus | CEXNUMXJFF DS 10K0.1SX x 228 228 95 mm+/- 0.3 g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm100mg€865.96
KERN AND SOHN DS 150K1 Tasapaino, 150000 g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JFG DS 150K1---350 mm450 mm-450 x 350 mm1g€1,542.50
KERN AND SOHN DS 16K0.1 Tasapaino, 16000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JFH DS 16K0.1X x 315 308 75 mm+/- 0.3 g75 mm315 mm308 mm315 mm308 x 315 mm100mg€838.90
KERN AND SOHN DS 20K0.1 Tasapaino, 20000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JFJ DS 20K0.1X x 308 318 75 mm+/- 0.3 g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€865.96
KERN AND SOHN DS 30K0.1 alustatasapaino, 30 kg Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JFK DS 30K0.1X x 308 318 75 mm+/-0.0005 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€920.09
KERN AND SOHN DS 30K0.1L alustatasapaino, 30kg Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JFL DS 30K0.1LX x 450 350 115 mm+/-0.0005 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm100mg€1,556.03
KERN AND SOHN DS 36K0.2 Tasapaino, 36 kg Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8JFM DS 36K0.2X x 308 318 75 mm+/-0.0006 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm200mg€838.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN DS 100K0.5 alustatasapaino, 100 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus
€1,542.50 / yksikkö