KERN AND SOHN ACS 200-4 analyyttinen vaaka, 220 g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HAJ

KERN AND SOHN ACS 200-4 analyyttinen vaaka, 220 g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HAJ Malli: ACS 200-4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,934.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Kotelon leveys210mm
Numeron koko14mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 210 340 330 mm
Asunnon korkeus330 mm
Asunnon pituus340 mm
KoteloMuovi
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/- 0.0003 g
Max. Ympäristön kosteus85%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1mg
toistettavuus0.0002g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)1mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)10mg
Yksikötct, g, mg
Punnituskapasiteetin220g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija91 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2
Laivan korkeus (cm)53
Laivan pituus (cm)56
Laivan leveys (cm)39.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusYksikötPunnituspinnan halkaisijaHinta
KERN AND SOHN ACS 100-4 Analyyttinen vaaka, 120 g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HAH ACS 100-4X x 210 345 328 mm328 mm345 mmct, g, mg91 mm€1,799.58
KERN AND SOHN ACS 300-4 Analyyttinen vaaka, 320 g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HAK ACS 300-4X x 210 330 340 mm340 mm330 mmct, g, mg90 mm€2,205.50
KERN AND SOHN ACS 80-4 Analyyttinen vaaka, 82g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HAL ACS 80-4X x 210 340 325 mm325 mm340 mmg, mg91 mm€1,664.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ACS 200-4 analyyttinen vaaka, 220 g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus
€1,934.89 / yksikkö