KERN AND SOHN ABP 100-4M analyyttinen vaaka, 120g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8GYF

KERN AND SOHN ABP 100-4M Analyyttinen vaaka, 120 g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8GYF Malli: ABP 100-4M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,976.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
KalibrointiluokkaI
Kalibrointiarvo0.001g
Kotelon leveys213mm
Numeron koko14mm
Näytön tyyppiOLED
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 213 433 344 mm
Asunnon korkeus344 mm
Asunnon pituus433 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.0002 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
Vähimmäispaino0.01g
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1mg
toistettavuus0.0001g
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)1mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)10mg
Yksikötct, g, mg
Punnituskapasiteetin120g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija91 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4
Laivan korkeus (cm)53.5
Laivan pituus (cm)58.5
Laivan leveys (cm)38.2
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsettumisaikaKalibrointiarvoHousing DimensionPunnituskapasiteetinAsunnon korkeusAsunnon pituusTulojännitelineaarisuusHinta
KERN AND SOHN ABP 100-5DM analyyttinen vaaka, 52 ja 120 g Max. Punnitus, 0.00001 ja 0.0001 g Luettavuus | CE8GYG ABP 100-5DM8, 2 sek.0.001, 0.001 gX x 213 433 344 mm-344 mm433 mm220 - 240 V AC+/-0.00005, 0.0002 g€4,329.82
KERN AND SOHN ABP 200-4M analyyttinen vaaka, 220g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8GYH ABP 200-4M2 sekuntia.0.001gX x 213 433 344 mm-344 mm433 mm220 - 240 V AC+/- 0.0002 g€3,653.28
KERN AND SOHN ABP 200-5DM analyyttinen vaaka, 102 ja 220 g Max. Punnitus, 0.00001 ja 0.0001 g Luettavuus | CE8GYJ ABP 200-5DM8, 2 sek.0.001, 0.001 gX x 595 380 540 mm-540 mm380 mm100 - 240 V AC+/-0.0001, 0.0002 g€4,600.43
KERN AND SOHN ABP 300-4M analyyttinen vaaka, 320g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8GYK ABP 300-4M2 sekuntia.0.001gX x 213 433 344 mm-344 mm433 mm220 - 240 V AC+/- 0.0003 g€4,059.20
KERN AND SOHN ABP 100-5M analyyttinen vaaka, 135g Max. Punnitus, 0.00001g Luettavuus | CJ7ACF ABP 100-5M8 sekuntia.0.001gX x 213 433 344 mm135g344 mm433 mm220 - 240 V AC+/- 0.0002 g€5,682.89
KERN AND SOHN ABP 200-5M Analyyttinen vaaka, 220g Max. Punnitus, 0.00001g Luettavuus | CJ7ACG ABP 200-5M8 sekuntia.0.001gX x 213 433 344 mm220g344 mm433 mm220 - 240 V AC+/- 0.0002 g€8,118.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ABP 100-4M Analyyttinen vaaka, 120 g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus
€2,976.75 / yksikkö