EATON 1A-sarjan naaraspuoliset ORS-kääntimet


Eaton 1A -sarjan naaraspuoliset ORS-kääntimet ovat hydrauliliittimiä, jotka on suunniteltu korkeapaineisiin hydraulisovelluksiin. Ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi maataloudessa, rakennusteollisuudessa, meriteollisuudessa, ilmailuteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Suodattaa
Yhteystyyppi: Puristettava , Asennustyyppi: Suoraan , Lankatyyppi: Nainen ORS , Tyyppi: Puristus, naaras ORS
TyyliMalliViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliLetkuSisällä Dia.PituusKierteen kokoHinta (ei alv)
A
1AA4FR4
-4ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-1.95 "-€28.26
B
1AA6FR8
-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 2 "-2.51 "-€44.65
A
1AA6FR6
-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 8 "-2.23 "-€31.43
C
1AA6FR4
-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-2.04 "-€29.35
C
1AA8FR6
-8ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 8 "-2.32 "-€31.99
A
1AA8FR8
-8ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 2 "-2.67 "-€33.89
A
1AA10FR8
-10ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 2 "-2.64 "-€61.67
B
1AA12FR12
-12ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 4 "-1.72 "-€64.92
B
1AA12FR16
-12ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1"-3.22 "-€104.80
A
1AA16FR12
-16ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 4 "-2.98 "-€77.67
A
1AA16FR16
-16ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1"-3.29 "-€93.21
B
1AA4FR6
6Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräs-3 / 8 "2.149 / 16 "-18€49.89
C
1AA12FR8
8Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräs-1 / 2 "2.8 "1-3 / 16 "-12€48.85
A
1AA12FR10
10Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräs-5 / 8 "2.791-3 / 16 "-12€64.06
B
1AA8FR10
10Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräs-5 / 8 "2.6713 / 16 "-16€49.94
A
1AA10FR10
10Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs5 / 8 "-2.76 "-€54.21
B
1AA10FR12
12Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräs-3 / 4 "2.811 "-14€55.03
A
1AA20FR16
16Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräs-1"3.25 "1-11 / 16 "-12€151.57

Ominaisuudet

  • Niissä on kääntyvä rakenne, joka lisää joustavuutta letkun reitityksessä ja estää letkun vaurioitumisen kiertymisen tai taittumisen vuoksi.
  • Näissä nivelissä on O-rengastiiviste luotettavan ja vuotamattoman liitännän takaamiseksi.
  • Niissä on hiiliteräs/teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja lujuuden lisäämiseksi.
  • Näitä kääntölaitteita voidaan kääntää 360 astetta asennuksen helpottamiseksi ja letkujen vääntymisen estämiseksi.
  • Niissä on lisäksi kolmiarvoinen kromisikkiviimeistely, joka kestää korroosiota ja kulumista paljailla pinnoilla.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton 1A -sarjan naaraspuolisten ORS-kääntölaitteiden enimmäispaineluokitus?

Eaton 1A -sarjan naaraspuolisten ORS-kääntölaitteiden enimmäispaineluokitus riippuu liittimen koosta ja materiaalista. 1/4 tuuman teräsliittimen maksimipaineluokitus on 10000 psi, kun taas 3/4 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistetun liittimen maksimipaineluokitus on 5000 psi.

Mitä eroa on kääntyvällä ja kääntymättömällä hydrauliliittimellä?

Kääntyvässä hydrauliliittimessä on pyörivä liitäntä, joka pyörittää liitintä vapaasti letkun/putken päässä. Se estää letkun/putken vääntymisen tai taipumisen asennuksen tai käytön aikana, kun taas kääntymättömässä hydrauliliittimessä ei ole pyörivää liitäntää ja se on kiinnitetty paikalleen.

Kuinka huoltan näitä ORS-kääntölaitteita?

  • Tarkasta liittimet säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden, kuten halkeamien, korroosion tai vuotojen varalta. Vaihda vaurioituneet tai kuluneet liittimet välittömästi.
  • Pidä liittimet puhtaina ja puhtaina roskista tai epäpuhtauksista.
  • Pyyhi liittimet puhtaalla rievulla ennen asennusta tai käytön jälkeen.
  • Levitä pieni määrä voiteluainetta, kuten hydrauliöljyä tai rasvaa, O-renkaan tiivisteelle ja kierteisiin estääksesi vauriot asennuksen aikana.
  • Varmista, että liitosmateriaali on yhteensopiva järjestelmässä käytettävän hydraulinesteen kanssa.
  • Säilytä varusteet puhtaassa ja kuivassa paikassa.
  • Älä pinoa varusteita päällekkäin tai altista niitä suoralle auringonvalolle.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?