Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 326-034 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNH

KERN AND SOHN 326-034 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FNH Malli: 326-034

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€568.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1, 100 g
Nimellispaino1 / 100g
OIML-luokkaF1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)21
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 326-022 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNC 326-0221, 50 g€595.35
KERN AND SOHN 326-024 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FND 326-0241, 50 g€507.40
KERN AND SOHN 326-026 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNE 326-0261, 50 g€527.70
KERN AND SOHN 326-032 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNG 326-0321, 100 g€663.00
KERN AND SOHN 326-036 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNJ 326-0361 ja 100g€595.35
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 326-042 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNL 326-0421, 200 g€811.84
KERN AND SOHN 326-044 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNM 326-0441, 200 g€703.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 326-034 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs
€568.29 / yksikkö