Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 326-054 painosarja, 1 ja 500 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNR

KERN AND SOHN 326-054 painosarja, 1 ja 500 g, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FNR Malli: 326-054

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€825.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1, 500 g
Nimellispaino1 / 500g
OIML-luokkaF1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)21
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 326-022 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNC 326-0221, 50 g€595.35
KERN AND SOHN 326-024 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FND 326-0241, 50 g€507.40
KERN AND SOHN 326-026 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNE 326-0261, 50 g€527.70
KERN AND SOHN 326-032 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNG 326-0321, 100 g€663.00
KERN AND SOHN 326-034 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNH 326-0341, 100 g€568.29
KERN AND SOHN 326-036 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNJ 326-0361 ja 100g€595.35
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 326-042 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNL 326-0421, 200 g€811.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 326-054 painosarja, 1 ja 500 g, kiillotettu ruostumaton teräs
€825.37 / yksikkö