Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55067 Upotettava 6 huilua 100 astetta 5/8 Hss | AD7PPT 4FUU1

KEO 55067 Upotus 6 huilua 100 astetta 5/8 Hss

Varastossa
Tuote: AD7PPT Malli: 55067Ristiviite: 4FUU1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Mukana kulma100 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2.25 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55060 Upotettava 6 huilua 100 astetta 1/8 Hss | AD7PPK 4FUT3 550601 / 8 "Mustaoksidi1.25 "1 / 8 "-€13.36
KEO 55061 Upotettava 6 huilua 100 astetta 3/16 Hss | AD7PPL 4FUT4 550613 / 16 "Mustaoksidi1.375 "3 / 16 "-€15.47
KEO 55062 Upotin 6 uraa 100 astetta 1/4 Hss | AD7PPM 4FUT5 550621 / 4 "Mustaoksidi1.5 "1 / 4 "-€16.30
KEO 55063 Upotin 6 uraa 100 astetta 5/16 Hss | AD7PPN 4FUT6 550635 / 16 "Mustaoksidi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€16.01
KEO 55064 Upotin 6 uraa 100 astetta 3/8 Hss | AD7PPP 4FUT7 550643 / 8 "Mustaoksidi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€16.56
KEO 55065 Upotettava 6 huilua 100 astetta 1/2 Hss | AD7PPQ 4FUT8 550651 / 2 "Mustaoksidi2"1 / 4 "1"€20.48
KEO 55066 Upotettava 6 huilua 100 astetta 1/2 Hss | AD7PPR 4FUT9 550661 / 2 "Mustaoksidi2"3 / 8 "1"€22.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55067 Upotus 6 huilua 100 astetta 5/8 Hss
€32.42 / yksikkö