Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 1RPNS1 ilmaruuvimeisseli, päällystetty kahva, 13 CFM, 1000 RPM, 90 PSI | AD3FKJ 3YU84

INGERSOLL-RAND 1RPNS1 ilmaruuvimeisseli, päällystetty kahva, 13 CFM, 1000 RPM, 90 PSI

Varastossa
Tuote: AD3FKJ Malli: 1RPNS1Ristiviite: 3YU84

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,546.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ruuvitaltta
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.0
CFM @ täysi kuorma13.0
KytkinlajiTarkka sammutus
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus1000 rpm
Kahvan tyyppiLinjassa
Min. Letkun koko1 / 4 "
ToimintaKäännettävä
Kokonaispituus8.75 "
Vaadittu paine90 psi
KaasutyyppiPush to Start
Vääntömomenttialue pehmeä2.7-30.1 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu ruuvien asentamiseen ja irrottamiseen, ihanteellinen rakennus-, auto- ja putkiteollisuudelle
    • Se on varustettu säädettävällä sulkukytkimellä, joka varmistaa tarkan toiminnan ja sallii nopeudet 500 - 2800 rpm
    • Kompakti rakenne pidentää käyttöä (myös ahtaissa tiloissa) ja helpottaa kuljetusta
    • Ergonominen päällystetty kahvan muotoilu ja kevyt muotoilu yhdessä vähentävät käyttäjän väsymistä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahvan tyyppiMin. Letkun kokoHinta
INGERSOLL-RAND 371 ilmaruuvimeisseli 115 tuumaa-lb. | AC9QZQ 3JD32 3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0general1800 rpmPistooli3 / 8 "€274.54
INGERSOLL-RAND 7RLMC1 -ruuvimeisseli 20-110 tuumaa-lb. | AD3CQB 3Y506 7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0Teollinen1200 rpmLinjassa5 / 16 "€2,553.77
INGERSOLL-RAND 7RAMC1 -ruuvimeisseli 20-110 tuumaa-lb. | AD3CQC 3Y507 7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Teollinen1000 rpmPistooli5 / 16 "€2,703.36
INGERSOLL-RAND 5RLNC1 -ruuvimeisseli 13-75 tuumaa-lb. | AD3CQR 3Y529 5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Teollinen1000 rpmLinjassa1 / 4 "€1,295.49
INGERSOLL-RAND 5RANP1 -ruuvimeisseli 39-70 tuumaa-lb. | AD3CQU 3Y532 5 RANP 18"1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen900 rpmPistooli1 / 4 "€1,126.10
INGERSOLL-RAND 5RALP1 -ruuvimeisseli 19-35 tuumaa-lb. | AD3CQW 3Y536 5 RALP 17.25 "1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen2000 rpmPistooli1 / 4 "€1,015.10
INGERSOLL-RAND 5RALC1 -ruuvimeisseli 13-35 tuumaa-lb. | AD3CQX 3Y538 5 RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen2000 rpmPistooli1 / 4 "€1,154.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 1RPNS1 ilmaruuvimeisseli, päällystetty kahva, 13 CFM, 1000 RPM, 90 PSI
€1,546.61 / yksikkö