Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 5RANC1 ilmaruuvimeisseli 13-70 tuumaa-lb. | AE2QUC 4Z261

INGERSOLL-RAND 5RANC1 ilmaruuvimeisseli 13 - 70 tuumaa-lb.

Varastossa
Tuote: AE2QUC Malli: 5RANC1Ristiviite: 4Z261

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,318.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ruuvitaltta
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
CFM @ täysi kuorma17.0
KytkinlajiSäädettävä tyyny
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus900 rpm
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letkun koko1 / 4 "
ToimintaKäännettävä
Kokonaispituus9.5 "
Vaadittu paine90 psi
KaasutyyppiLaukaista
Vääntömomenttialue pehmeä13-70 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusiokärki (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahvan tyyppiMin. Letkun kokoHinta
INGERSOLL-RAND 371 ilmaruuvimeisseli 115 tuumaa-lb. | AC9QZQ 3JD32 3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0general1800 rpmPistooli3 / 8 "€274.54
INGERSOLL-RAND 7RLMC1 -ruuvimeisseli 20-110 tuumaa-lb. | AD3CQB 3Y506 7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0Teollinen1200 rpmLinjassa5 / 16 "€2,553.77
INGERSOLL-RAND 7RAMC1 -ruuvimeisseli 20-110 tuumaa-lb. | AD3CQC 3Y507 7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Teollinen1000 rpmPistooli5 / 16 "€2,703.36
INGERSOLL-RAND 5RLNC1 -ruuvimeisseli 13-75 tuumaa-lb. | AD3CQR 3Y529 5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Teollinen1000 rpmLinjassa1 / 4 "€1,295.49
INGERSOLL-RAND 5RANP1 -ruuvimeisseli 39-70 tuumaa-lb. | AD3CQU 3Y532 5 RANP 18"1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen900 rpmPistooli1 / 4 "€1,126.10
INGERSOLL-RAND 5RALP1 -ruuvimeisseli 19-35 tuumaa-lb. | AD3CQW 3Y536 5 RALP 17.25 "1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen2000 rpmPistooli1 / 4 "€1,015.10
INGERSOLL-RAND 5RALC1 -ruuvimeisseli 13-35 tuumaa-lb. | AD3CQX 3Y538 5 RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen2000 rpmPistooli1 / 4 "€1,154.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 5RANC1 ilmaruuvimeisseli 13 - 70 tuumaa-lb.
€1,318.21 / yksikkö