Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE PGZ-turvavalo 10w 7 tuumaa H 11in L | AC9HPE 3GPD1

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE PGZ-hätävalo 10w 7 tuumaa K 11in L

Varastossa
Tuote: AC9HPE Malli: PGZRistiviite: 3GPD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätävalo
Akun tyyppiNikkelikadmium
Hätävalaistuksen aika90 min.
Korkeus7"
Kotelon väriPronssi
KoteloAlumiinivalu
Tulojännite120 ja 277
lampun tyyppiLED
Lampun watti10
Pituus11 "
AsennusSeinä
Lampunpäiden määrä4
Lamppujen määrä4
Käyttölämpötila alue0-50 astetta C
Lähtöjännite12 VDC
Takuu3 v.
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.04
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädettävät ajovalot (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon väriKäyttölämpötila alueHinta
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE PGW-turvavalo 10w 7 tuumaa H 11in L | AC9HPD 3GPC9 P.G.W.Valkoinen0-50 astetta C€386.48
HUBBELL -VALAISTUS - DUAL-LITE PGW-HTR-turvavalo 10w 7 tuumaa H 11in L | AC9HPG 3GPD4 PGW-HTRValkoinen-30-50 astetta C€414.12
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE PGZ-HTR-turvavalo 10w 7 tuumaa H 11in L | AC9HPH 3GPD5 PGZ-HTRPronssi-30-50 astetta C€415.41
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE PGP-HTR-turvavalo 10w 7 tuumaa H 11in L | AC9HPJ 3GPD6 PGP-HTRPlatinum Silver-30-50 astetta C€411.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE PGZ-hätävalo 10w 7 tuumaa K 11in L
€334.60 / yksikkö