HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Keltainen nasta- ja holkkisäiliö


Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve -liittimet ovat ihanteellisia teollisiin ja kaupallisiin tiloihin turvallisten ja luotettavien sähköliitäntöjen tarjoamiseksi. Niitä käytetään tuotantolaitoksissa, rakennustyömailla ja muissa ympäristöissä, joissa on luotettava ja helposti tunnistettavissa oleva teho...nnection on välttämätön laitteille ja koneille.Lue lisää

Suodattaa
ampeeria: 100 , Rungon materiaali: Nylon , Väri: Harmaa , Nykyinen arvostelu: 100 A , Altistusolosuhteet: Säänkestävä , Materiaali: kestomuovi , Asennustyyli: Ruuvi , Tyyppi: Tappi ja hiha , Johdon koko: # 3 - # 1/0 AWG
TyyliMalliNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteJännitearvotHinta (ei alv)
A
M4100R12
341125/250125 / 250 VAC€1,808.84
B
M5100R9
453120/208120 / 208 VAC€1,904.87

Keltainen nasta- ja holkkisäiliö

Hubbell Wiring Device-Kellems IEC -nasta- ja holkkiliitännät on suunniteltu eristämään virtalähde kosteudelta, lialta, lialta ja kemikaaleilta. Niitä käytetään liitosten tiivistämiseen, jotta vältetään irtoaminen kuormitettuna. Näissä kolmessa napaisessa laitteessa on nikkelipinnoitetut massiivitapit, jotka tarjoavat luotettavan yhteyden jopa kaikkein syövyttävimmissä ympäristöissä. Ne on myös varustettu ei-johtavalla nailonkotelolla ja lukitusreikä pistokkeen suojuksessa lisäturvallisuuden takaamiseksi. Tarjoamme myös nasta- ja holkkiliittimet ihanteellinen virtaliitäntöjen tiivistämiseen estäen samalla katkaisun kuormituksesta.

Ominaisuudet

  • Niissä on jousikuormitettu kansi, joka varmistaa turvallisen ja tiiviin liitoksen.
  • Näissä vastakkeissa on suora liitäntäsuunta yksinkertaisia ​​asennuksia varten.
  • Niissä on värikoodattuja ominaisuuksia, jotka helpottavat nopeaa visuaalista tunnistamista ja vähentävät virheiden riskiä asennuksen tai huollon aikana.
  • Näissä pistorasioissa on laipallinen rakenne, joka tarjoaa vakautta ja helpottaa varmaa asennusta teollisuusympäristöissä.
  • Ne tarjoavat IP67-luokituksen, mikä tarkoittaa erinomaista suojaa pölyä ja vettä vastaan.
  • Nämä astiat on valmistettu kestomuovista kestävyyden ja ympäristötekijöiden kestävyyden vuoksi.
  • Niissä on lisäksi yksi ryhmä kompaktiksi ja tilaa säästäväksi ratkaisuksi sähkönjakeluun teollisuusympäristöissä.
  • Näissä Hubbell-tapeissa ja hihoissa on NEMA 4X -kotelo, joka suojaa korroosiolta.
  • Ne tarjoavat ruuviliittimen johtoliitäntää varten turvallisen ja helposti huollettavan liitäntätavan takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Hubbell-johdotuslaite-Kellems IEC Pin & Sleeve Plug: Ne tarjoavat turvallisen ja standardoidun sähköliitännän, mikä takaa luotettavuuden ja turvallisuuden teollisuusympäristöissä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän näitä Hubbell Wiring Device-Kellems -nasta- ja holkkiliittimiä?

  • Varmista, että pistorasian jännite- ja virtaarvot vastaavat sähköjärjestelmäsi vaatimuksia.
  • Tarkasta säännöllisesti säiliön vaurioiden, kulumisen tai korroosion merkkien varalta ja vaihda tarvittaessa.
  • Noudata valmistajan asennusohjeita, mukaan lukien asianmukaiset johdotus- ja liitäntäohjeet.
  • Käytä oikeita johdotustekniikoita, kiristä liittimien ruuvit tiukasti ja varmista oikeat johdinmittarit.
  • Tarkista värikoodaus varmistaaksesi jännitetasojen oikean tunnistamisen ja estääksesi virheelliset kytkennät.
  • Maadoita pistorasia kunnolla minimoidaksesi sähköiskun vaaran ja varmistaaksesi turvallisen sähköjärjestelmän.
  • Käytä astioita, joilla on asianmukaiset ympäristöluokitukset, jotka vastaavat asennuspaikan olosuhteita.
  • Noudata lukitus-/merkintämenettelyjä huollon aikana estääksesi vahingossa tapahtuvan jännitteen kytkemisen.
  • Vältä pistorasian ylikuormittamista liiallisella virralla ylikuumenemisen ja mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
  • Suosittele suojattuja astioita minimoidaksesi riskin joutua vahingossa kosketukseen jännitteisten osien kanssa teollisuusympäristöissä.
  • Kouluta henkilöstöä astioiden oikeaan käyttöön ja käsittelyyn, painottaen turvallisuusprotokollia.
  • Varmista yhteensopivuus muiden sähkökomponenttien kanssa turvallisuutta vaarantavien ongelmien välttämiseksi.

Ovatko nämä astiat peitetty?

Kyllä, nämä astiat on suojattu, mikä parantaa turvallisuutta sulkemalla jännitteiset osat ja vähentämällä tahattoman kosketuksen riskiä käsittelyn aikana.

Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa näitä Hubbell Wiring Device-Kellems -nasta- ja holkkiliittimiä?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat jännite- ja virtavaatimukset, ympäristöolosuhteet, IP-luokitus, kotelon materiaali, värikoodaus, syttyvyysluokitus, asennuksen helppous, turvallisuusominaisuudet, sovelluksen erityispiirteet, yhteensopivuus ja kestävyys.

Voidaanko näitä pistorasioita käyttää erikokoisten johtojen kanssa?

Kyllä, pistoke tukee useita erikokoisia johtoja, vähintään 3 AWG ja enintään 1/0 AWG, mikä tarjoaa joustavuutta johdotuskokoonpanoissa.

Kuinka monta johtoa näihin nasta- ja holkkiliitäntöihin mahtuu?

Nämä pistorasiat tukevat viittä johtoa, mikä mahdollistaa erilaiset sähkökokoonpanot ja -sovellukset.

Kestävätkö nämä tappi- ja holkkipesät äärimmäisiä lämpötiloja?

Kyllä, näillä astioilla on laaja käyttölämpötila-alue, vähintään -40 astetta ja enintään 75 astetta C.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?