KERN AND SOHN 344-sarjan painosarjat


Suodattaa
OIML-luokka: M1
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
344-024
1, 50 g€267.91
B
344-02
1, 50 g€207.02
C
344-026
1, 50 g€232.73
D
344-034
1, 100 g€290.91
E
344-036
1, 100 g€258.44
F
344-03
1, 100 g€223.26
G
344-046
1, 200 g€324.74
H
344-04
1, 200 g€297.68
I
344-044
1, 200 g€358.56
J
344-054
1, 500 g€412.69
K
344-05
1, 500 g€399.15
L
344-056
1, 500 g€378.86
M
344-06
1g, 1kg€588.58
N
344-064
1g, 1kg€622.41
O
344-066
1g, 1kg€507.40
P
344-076
1g, 2kg€825.37
Q
344-074
1g, 2kg€879.49
R
344-07
1g, 2kg€865.96
S
344-084
1g, 5kg€1,136.58
T
344-086
1g, 5kg€1,163.64
U
344-08
1g, 5kg€1,258.35
V
344-09
1g, 10kg€1,772.52
W
344-096
1g, 10kg€1,758.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?