Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012I -ajastinkytkin, yksinapainen, 8.3A, 120 / 277VAC, 12 tunnin viiveaika, norsunluu | AF9ANB 29RW81

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012I ajastinkytkin, yksinapainen, 8.3 A, 120/277 VAC, 12 tunnin viive, norsunvärinen

Varastossa
Tuote: AF9ANB Malli: DT5012IRistiviite: 29RW81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastinkytkin
Ampeeria8.30
VäriNorsunluu
LiitännätVaijerijohdot
Syvyys3"
Halkaisija BCEVaijerijohdot
Korkeus2.27 "
HP @ 120V1/6
Kosteusalue20%: sta 90%
OsoitinPunainen LED
Pituus3.81 "
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Ajan asetus12 hr.
Min. Ajan asetus2 hr.
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1-napainen
Käyttölämpötila.32 astetta F - 122 astetta F.
Varastointilämpötila Alue-40 astetta F - 150 astetta. F
TyyliWall Switch
AjoitusaluePOIS, 2, 4,8, 12 tuntia
Tyyppi1-napainen
Kytkimen tyyppiElektroninen
Jännite120/277
Jännitearvot120 / 277 VAC
Teho1000 / 1400 W
Watts1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V
Leveys1.75 "
Vaijerin pituus6"
Langan koko# 14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi9107008000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.VäriKorkeusTyyppiWattsLeveysOsoitinPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT2000W ajastinkytkin, 120 / 277VAC, valkoinen | AF9ANA 29RW80 DT2000W32 astetta F - 104 astetta F.Valkoinen1.34 "1-napainen / 3-tie960 @ 120 V, 1200 @ 277 V1.78 "LED4.14 "€205.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012LA -ajastinkytkin, yksinapainen, 8.3A, 120 / 277VAC, 12 tunnin viiveaika | AF9ANC 29RW82 DT5012LA32 astetta F - 122 astetta F.Kevyt manteli2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€101.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012W -ajastinkytkin, yksinapainen, 8.3A, 120 / 277VAC, 12 tunnin viiveaika, valkoinen | AF9AND 29RW83 DT5012W32 astetta F - 122 astetta F.Valkoinen2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€108.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5030I -ajastinkytkin, yksinapainen, 8.3A, 120 / 277VAC, 30 minuutin viiveellä, Norsunluu | AF9ANE 29RW84 DT5030I32 astetta F - 122 astetta F.Norsunluu2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€106.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5030LA-ajastinkytkin, yksinapainen, 8.3A, 120 / 277VAC, 30 minuutin viiveen aikakatkaisu | AF9ANF 29RW85 DT5030LA32 astetta F - 122 astetta F.Kevyt manteli2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€112.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5030W -ajastinkytkin, yksi napainen, 8.3A, 120 / 277VAC, 30 minuutin viive, valkoinen | AF9ANG 29RW87 DT5030W32 astetta F - 122 astetta F.Valkoinen2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€105.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5060I -ajastinkytkin, yksinapainen, 8.3A, 120 / 277VAC, 60 minuutin viiveaika, norsunluu | AF9ANH 29RW88 DT5060I32 astetta F - 122 astetta F.Norsunluu2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€107.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012I ajastinkytkin, yksinapainen, 8.3 A, 120/277 VAC, 12 tunnin viive, norsunvärinen
€108.94 / yksikkö