A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 Vahvistimet AC: 15 , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Rakennus: Valettu ABS , Arvosana: Kaupallinen , Lukon tyyppi: Ei sylinterimäinen , Lukitus: Ei , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Suuntautuminen: Vaakasuora , Arvioitu HP: 0.5 ja 2 , Tyyli: Vaihda , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 3-Way , Jännite (AC): 120 ja 277 , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Johdotusmoduuli
3-tie kytkin, 15A / 20A
Style Line -sarjan Hubbell Wiring Device-Kellems -kytkimet 3-suuntaisesti ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on joko takana ja sivulla johdotettu tai esijohdotettu rakenne johdotusliitäntöjen optimoimiseksi. Näissä kytkimissä on kestomuovi- / kestomuovirakenne, jossa on sinkitty terässilta, nailonkytkin ja hopeaseosliittimet kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valituissa malleissa on integroitu LED-merkkivalo, joka ilmoittaa, kun kuorma on päällä tai pois päältä. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, saatavana nykyisissä luokissa 2 ja 15A, joissa on norsunluu, harmaa, vaalea manteli, kirkas, manteli, ruskea, punainen, valkoinen ja musta Raptor Supplies.
Tarjoamme myös 1-napaiset vaihtokytkimet joilla on samanlaiset toiminnot ja eritelmät kahden sähkölaitteen ohjaamiseksi yhdestä paikasta.