Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223PLC -vaihtokytkin, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, kirkas | BC8RDD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223PLC vipukytkin, kolmitie, 20A, 120/277VAC, kirkas

Varastossa
Tuote: BC8RDD Malli: HBL1223PLC

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
ToimintaSPDT
VäriPoista valinta
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
Korkeus1.86 "
OsoitinValo palaa, kun kuorma on päällä
Pituus4.06 "
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.31 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliToimintaVäriJännitearvotLeveysLiitännätNykyinen arvosteluKorkeusHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP1203INA Kolmikytkin, 15A, 120 / 277VAC | AC4XCY 31A353 SNAP1203INAkestomuoviSPDTNorsunluu120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "€24.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203WNA -kytkin, kolmitie, 15A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC4XCZ 31A354 SNAP1203WNAkestomuoviSPDTValkoinen120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "€24.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BKNA -kytkin, kolmitie, 15A, 120 / 277VAC, musta | AC4XDW 31A415 SNAP1203BKNAkestomuoviSPDTMusta120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "€24.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BRNA -kytkin, kolmitie, 15A, 120 / 277VAC, ruskea | AC4XDX 31A416 SNAP1203BRNAkestomuoviSPDTRuskea120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "€22.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA -kytkin, kolmitie, 15A, 120 / 277VAC, harmaa | AC4XDY 31A417 SNAP1203GYNAkestomuoviSPDTHarmaa120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "€23.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA -kytkin, kolmitie, 15A, 120 / 277VAC, punainen | AC4XDZ 31A419 SNAP1203RNAkestomuoviSPDTpunainen120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "€22.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203ILWNA -kytkin, kolmitie, 15A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC4XEK 31A440 SNAP1203ILWNAkestomuoviSPDTValkoinen120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "€50.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223PLC vipukytkin, kolmitie, 20A, 120/277VAC, kirkas
€139.10 / yksikkö