Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221GYNA -kytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, harmaa | AC4XDV 31A414

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221GYNA vipukytkin, yksinapainen, 20A, 120/277VAC, harmaa

Varastossa
Tuote: AC4XDV Malli: SNAP1221GYNARistiviite: 31A414
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
€24.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
Vahvistimet AC20
antimikrobisetEi
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
VäriHarmaa
Nykyinen arvostelu20 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
LuokkaKaupallinen
Korkeus1.74 "
Pituus4.18 "
LukitusEi
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Mitoitettu HP1 ja 2
TyyliVaihda
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihda tyyliVaihda
Kytkimen tyyppi1-napainen
Jännite (AC)120 ja 277
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.3 "
JohdotusmenetelmäJohdotusmoduuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Väärinkäytön kestävä termoplastinen rokkari raskaisiin sovelluksiin
    • Alamerkki: SNAPCONNECT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdotusmenetelmäVahvistimet ACVäriNykyinen arvosteluKorkeusMateriaaliMitoitettu HPLeveysHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP1201INA -vaihtokytkin, yksisuuntainen, 15A, 120 / 277VAC, norsunluu | AC4XCW 31A350 SNAP1201INAJohdotusmoduuli15Norsunluu15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201WNA -kytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC4XCX 31A352 SNAP1201WNAJohdotusmoduuli15Valkoinen15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221INA -kytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, Norsunluu | AC4XDA 31A355 SNAP1221INAJohdotusmoduuli20Norsunluu20 A1.74 "kestomuovi1 ja 21.3 "€24.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221WNA -kytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC4XDB 31A357 SNAP1221WNAJohdotusmoduuli20Valkoinen20 A1.74 "kestomuovi1 ja 21.3 "€24.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201BKNA -kytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, musta | AC4XDQ 31A410 SNAP1201BKNAJohdotusmoduuli15Musta15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201BRNA -kytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, ruskea | AC4XDR 31A411 SNAP1201BRNAJohdotusmoduuli15Ruskea15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201GYNA -kytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, harmaa | AC4XDT 31A412 SNAP1201GYNAJohdotusmoduuli15Harmaa15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221GYNA vipukytkin, yksinapainen, 20A, 120/277VAC, harmaa
€24.19 / yksikkö