Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100PS2W nasta- ja holkkitulppa, uros, 100 A, 600 VAC, 2-napainen | AD9JXK 4TAD1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100PS2W Pin ja Sleeve Plug, uros, 100 A, 600 VAC, 2 napaa

Varastossa
Tuote: AD9JXK Malli: HBL3100PS2WRistiviite: 4TAD1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,139.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkitulppa
Ampeeria100
Rungon materiaaliValox 357 kotelo ja alumiinisuojus
VäriHarmaa
JohtotyyppiKannettava
Nykyinen arvostelu100 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliJohto
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
TyyppiMaadoitustyyli II
Jännite600VAC / 250VDC
Jännitearvot600/250 VAC / VDC
Langan koko# 4 - # 2 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7595
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS2W -tappi ja holkkitulppa, uros, 60 A, 600 VAC, 2-napainen | AD9JXN 4TAD4 HBL360PS2W6060 A# 6 - # 4 AWG€764.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100PS2W Pin ja Sleeve Plug, uros, 100 A, 600 VAC, 2 napaa
€1,139.17 / yksikkö