HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip -nasta- ja holkkitulpat, 2 /3 /4 -napainen, harmaa


Suodattaa
Rungon materiaali: Valox 357 kotelo ja alumiinisuojus , Väri: Harmaa , Johdon tyyppi: Kannettava , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Materiaali: Yhdistetty , Asennustyyli: Johto , Tyyppi: Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, urospistoke , Jännite: 600VAC / 250VDC , Jännitteen luokitus: 600/250 VAC / VDC
TyyliMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheLangan kokoHinta (ei alv)
A
HBL430PS2W
3030 A343# 10 - # 8 AWG€581.75
B
HBL430PS1W
3030 A343# 10 - # 8 AWG€506.30
C
HBL360PS1W
6060 A231# 6 - # 4 AWG€789.92
B
HBL560PS1W
6060 A453# 6 - # 4 AWG€775.12
C
HBL460PS1W
6060 A343# 6 - # 4 AWG€717.03
D
HBL460PS2W
6060 A343# 6 - # 4 AWG€994.44
E
HBL4100PS1W
100100 A343# 4 - # 2 AWG€1,134.51
E
HBL4100PS2W
100100 A343# 4 - # 2 AWG€1,234.91
F
HBL5100PS1W
100100 A453# 4 - # 2 AWG€1,224.33

Insulgrip -nasta- ja holkkitulpat, 2 /3 /4 -napainen, harmaa

Hubbell-johdotuslaite-Kellems Insulgrip-nasta- ja holkkitulpat estävät johtojen tahattoman irrottamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä maadoitustyypeissä 1 ja 2, urospistokkeissa on Valox 357 -kotelo, jossa on Rynite SST35 -liittimet, jotka takaavat iskunkestävyyden ja kestävyyden. Niissä on lukitusrengas vesitiiviille tiivisteelle ja messinkikoskettimet luotettaville sähköliitäntöille. Valitse laajasta valikoimasta näitä harmaita 600VAC / 250VDC -pistokkeita, jotka ovat saatavana nykyisillä luokilla 30, 60 ja 100 A.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?