APPROVED VENDOR Nikkelipinnoitettu messinki, inline minipalloventtiili, FNPT x MNPT


Suodattaa
Pallo: Kromattu messinki , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Nikkelipinnoitettu messinki , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT x MNPT , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Kahvan tyyppi: Kiila , Max. Paine: 190 psi WOG , Portti: Koko , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Nikkelipinnoitettu messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 0 astetta 200 astetta F , Venttiilin rakenne: 1-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
6 MN28
1 / 4 "€14.92
B
6 MN27
1 / 8 "€14.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?