HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kulmaterän tulpat


Suodattaa
Mikrobilääkkeet: Ei , Johdintyyppi: Kupari , Rakennus: Valmistettu , Halkaisija: 1.03 " , Korkeus: 2.11 " , IP-luokitus: 20 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , Säikeen tyyppi: Multi , Lämpötila-alue: -20 - 105 astetta C , Paksuus: 1.22 , Leveys: 1.53 " , Johdon koko: # 18 AWG - # 10 AWG , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliTakin tyyppiAmpeeriaVäriMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusJohtimien lukumääräHinta (ei alv)
A
HBL8215CAT
-15Läpinäkyväpolykarbonaatti0.55-15P5-15P-€50.27
B
HBL8411C
-20Musta / valkoinenNylon-14-20P--€111.89
C
HBL8421C
-20Musta / valkoinenNylon-15-20P--€131.54
D
HBL8315CAT
-20Läpinäkyväpolykarbonaatti15-20P5-20P-€66.74
E
PG2306PB001
PVC-Harmaa----6-
Tarjouspyyntö
E
PG1004PB010S
PVC-Harmaa----4-
Tarjouspyyntö
E
PG2005PA010
PVC-Harmaa----5-
Tarjouspyyntö
F
HCMA03C06
SJO-Musta----3-
Tarjouspyyntö

Kulmaterän tulpat

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-kulmatulpat on suunniteltu naarasliittimille ja suorateräisille liittimille, jotka helpottavat johtojen liittämistä ja irrottamista. Niissä on nylon / polykarbonaattirakenne, joka takaa alhaisen kitkan ja korkean iskun- ja lämmönkestävyyden. Nämä pistokkeet antavat virrankulutuksen jopa 20A ja kykenevät vastaanottamaan jopa 12 AWG: n kuparijohtimia. Valitse laaja valikoima näistä kulmatulppista, saatavana yksivaiheisena ja kolmivaiheisena. Raptor Supplies tarjoaa myös vesitiiviit tulpat jossa on sileä runko ja vedonpoistomutterit roskien vastustamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?