Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8215CAT Suora kulmapistoke, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15P, Läpinäkyvä, 1 kpl | AE7LFZ 5Z869

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8215CAT suorakulmainen pistoke, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15P, läpinäkyvä, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AE7LFZ Malli: HBL8215CATRistiviite: 5Z869
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
€46.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapistoke
Ampeeria15
antimikrobisetEi
VäriLäpinäkyvä
Johdon halkaisija. Alue0.250 "-0.655"
Johdon koko0.250 - 0.660 "
Nykyinen arvostelu15 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaSairaala
Korkeus2.11 "
HP0.5
IP-luokitus20
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. HP0.5
NEMA-kokoonpano5-15P
NEMA-luokitus5-15P
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Vaihe1
Paksuus1.22
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Leveys1.53 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin tyyppiAmpeeriaVäriMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusJohtimien lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8421C Kulmatulppa 15-20p 20a 250vac 3-vaiheinen | AE3CET 5C794 HBL8421C-20Musta / valkoinenNylon-15-20P--€126.28
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL8315CAT Suora kulmapistoke, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20P, Kirkas, 1 kpl | AE7LGA 5Z870 HBL8315CAT-20Läpinäkyväpolykarbonaatti15-20P5-20P-€65.42
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL8411C Kulmatulppa 14-20p 20a 125 / 250v | AE7ZJL 6C631 HBL8411C-20Musta / valkoinenNylon-14-20P--€124.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA03C06 -kulmatulppa, naaras, 6-jalkaisella kaapelilla, 3-napainen | CE6UPP HCMA03C06SJO-Musta----3€126.90
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG1004PB010S kulmapistoke, naaras, 10 jalan kaapelilla, 3 napaisella, 10 A, ruostumattomalla teräksellä | CE6XDH PG1004PB010SPVC-Harmaa----4€119.50
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS PG2005PA010 Kulmapistoke, naaras, 10 jalan kaapelilla, 5-napainen, 10 A | CE6XDN PG2005PA010PVC-Harmaa----5€338.00
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2306PB001 Kulmapistoke, naaras, 1 jalan kaapelilla, 6-napainen, 10 A | CE6XDT PG2306PB001PVC-Harmaa----6€340.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8215CAT suorakulmainen pistoke, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15P, läpinäkyvä, 1 kpl
€46.99 / yksikkö