HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2306PB001 Kulmapistoke, naaras, 1 jalan kaapeli, 6 napaa, 10 A

Tuote: CE6XDT Malli: PG2306PB001
€340.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapistoke
VäriHarmaa
Johtimen koko# 12 AWG, # 10 AWG
Johtimen tyyppiKupari
rakentaminenValmistettu
Nykyinen arvostelu20 A
Takin tyyppiPVC
Johtimien lukumäärä6
Dia ulkopuolella.0.77 "
Strand tyyppiMulti
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
Jännitearvot600 V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin tyyppiAmpeeriaVäriMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusJohtimien lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8421C Kulmatulppa 15-20p 20a 250vac 3-vaiheinen | AE3CET 5C794 HBL8421C-20Musta / valkoinenNylon-15-20P--€126.28
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8215CAT Suora kulmapistoke, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15P, Läpinäkyvä, 1 kpl | AE7LFZ 5Z869 HBL8215CAT-15Läpinäkyväpolykarbonaatti0.55-15P5-15P-€46.99
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL8315CAT Suora kulmapistoke, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20P, Kirkas, 1 kpl | AE7LGA 5Z870 HBL8315CAT-20Läpinäkyväpolykarbonaatti15-20P5-20P-€65.42
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL8411C Kulmatulppa 14-20p 20a 125 / 250v | AE7ZJL 6C631 HBL8411C-20Musta / valkoinenNylon-14-20P--€124.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA03C06 -kulmatulppa, naaras, 6-jalkaisella kaapelilla, 3-napainen | CE6UPP HCMA03C06SJO-Musta----3€126.90
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG1004PB010S kulmapistoke, naaras, 10 jalan kaapelilla, 3 napaisella, 10 A, ruostumattomalla teräksellä | CE6XDH PG1004PB010SPVC-Harmaa----4€119.50
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS PG2005PA010 Kulmapistoke, naaras, 10 jalan kaapelilla, 5-napainen, 10 A | CE6XDN PG2005PA010PVC-Harmaa----5€338.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2306PB001 Kulmapistoke, naaras, 1 jalan kaapeli, 6 napaa, 10 A
€340.00 / yksikkö