Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1036 -johtoliitin .5-625 tuuman pituus 2.5 tuumaa | AE3FMV 5D831

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1036 johtoliitin ,5-,625 tuumaa, pituus 2.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3FMV Malli: VHC1036Ristiviite: 5D831
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
€34.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
VäriRuskea
Putken koko3 / 4 "
Connector Type45 Tutkinnot
Johdon halkaisija. (Sisään.)0.500-0.625
Johdon halkaisija. Alue0.50 "- 0.63"
Pituus2.5 "
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliAlumiini
TyyppiKannanpoisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1022 -johtoliitin .25-.375 tuuman 1/2 tuuman johto | AE3FMR 5D827 VHC1022Valkoinen1 / 2 "1.9 "€32.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1023 -johtoliitin .375 -5 tuuman pituus 1.90 tuumaa | AE3FMT 5D828 VHC1023-1 / 2 "1.9 "€32.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1024 -johtoliitin .5 -625 tuuman pituus 1.90 tuumaa | AE3FMU 5D829 VHC1024Ruskea1 / 2 "1.9 "€32.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1037 -johtoliitin .625-.75 tuuman pituus 2.50 tuumaa | AE3FMW 5D832 VHC1037Keltainen3 / 4 "2.5 "€37.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1036 johtoliitin ,5-,625 tuumaa, pituus 2.5 tuumaa
€34.97 / yksikkö