Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1037 -johtoliitin .625-.75 tuuman pituus 2.50 tuumaa | AE3FMW 5D832

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1037 johtoliitin ,625-,75 tuumaa, pituus 2.50 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3FMW Malli: VHC1037Ristiviite: 5D832

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
VäriKeltainen
Putken koko3 / 4 "
Connector Type45 Tutkinnot
Johdon halkaisija. (Sisään.)0.625-0.750
Johdon halkaisija. Alue0.63 "- 0.75"
Pituus2.5 "
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliAlumiini
TyyppiKannanpoisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1022 -johtoliitin .25-.375 tuuman 1/2 tuuman johto | AE3FMR 5D827 VHC1022Valkoinen1 / 2 "1.9 "€32.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1023 -johtoliitin .375 -5 tuuman pituus 1.90 tuumaa | AE3FMT 5D828 VHC1023-1 / 2 "1.9 "€32.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1024 -johtoliitin .5 -625 tuuman pituus 1.90 tuumaa | AE3FMU 5D829 VHC1024Ruskea1 / 2 "1.9 "€32.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1036 -johtoliitin .5-625 tuuman pituus 2.5 tuumaa | AE3FMV 5D831 VHC1036Ruskea3 / 4 "2.5 "€34.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1037 johtoliitin ,625-,75 tuumaa, pituus 2.50 tuumaa
€37.31 / yksikkö