Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1023 -johtoliitin .375 -5 tuuman pituus 1.90 tuumaa | AE3FMT 5D828

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1023 johtoliitin ,375-,5 tuumaa, pituus 1.90 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3FMT Malli: VHC1023Ristiviite: 5D828

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
Putken koko1 / 2 "
Johdon halkaisija. (Sisään.)0.375-0.500
Pituus1.9 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiKannanpoisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1022 -johtoliitin .25-.375 tuuman 1/2 tuuman johto | AE3FMR 5D827 VHC1022Valkoinen1 / 2 "1.9 "€32.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1024 -johtoliitin .5 -625 tuuman pituus 1.90 tuumaa | AE3FMU 5D829 VHC1024Ruskea1 / 2 "1.9 "€32.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1036 -johtoliitin .5-625 tuuman pituus 2.5 tuumaa | AE3FMV 5D831 VHC1036Ruskea3 / 4 "2.5 "€34.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1037 -johtoliitin .625-.75 tuuman pituus 2.50 tuumaa | AE3FMW 5D832 VHC1037Keltainen3 / 4 "2.5 "€37.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1023 johtoliitin ,375-,5 tuumaa, pituus 1.90 tuumaa
€32.29 / yksikkö