Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL V7-7B19D8-263 minikytkin 11a Spdt simuloitu rullavipu | AB7TRE 24A314

HONEYWELL V7-7B19D8-263 Minikytkin 11a Spdt Simulated Roller Lever

Varastossa
Tuote: AB7TRE Model: V7-7B19D8-263Ristiviite: 24A314

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen miniatyyrikytkin
Toimilaitteen pituus1.29 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu11A
Syvyys0.4 "
Tasauspyörästö0.032 "
Korkeus0.63 "
KoteloTermoplastinen PCT-polyesteri
Pituus1.14 "
Maks. Pretravel0.114 "
Asennusmitta0.41 x 0.87 tuuman keskukset
Käyttövoima5 oz.
Käyttölämpötila alue-40 - 180 astetta F
Yli matka0.064 "
Vapauta voima0.494 oz.
Päätteen tyyppiQuick Connect
Toimilaitteen tyyppiSimuloitu rullavipu
Jännitearvot277 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaVapauta voimaHinta
HONEYWELL V7-1B17D8-263 minikytkin 3a Spdt simuloitu rullavipu | AB7TNT 24A246 V7-1B17D8-263277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.€8.40
HONEYWELL V7-1C17D8-263 minikytkin 15a Spdt simuloitu rullavipu | AB7TPD 24A256 V7-1C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.024 "0.11 "3.2 oz.0.061 "0.31 oz.€7.69
HONEYWELL V7-1S17D8-263 minikytkin 0.1a Spdt simuloitu rullavipu | AB7TPM 24A268 V7-1S17D8-263125 VAC1.29 "0.1A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.075 "0.31 oz.€11.20
HONEYWELL V7-3E19E9-263 minikytkin 10a Spdt simuloitu rullavipu | AB7TQH 24A291 V7-3E19E9-263250 VAC0.97 "10A0.03 "0.101 "Enintään 33 gf0.075 "Enintään 2 gf€9.95
HONEYWELL V7-5F17D8-289 minikytkin 3a Spdt simuloitu rullavipu | AB7TQN 24A296 V7-5F17D8-289250 VAC1.15 "3A0.029 "0.125 "0.3 oz.0.069 "-€12.97
HONEYWELL V7-6C17D8-263 minikytkin 15a Spdt simuloitu rullavipu | AB7TQY 24A308 V7-6C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.065 "0.09 "8 oz.0.08 "2.00 oz.€8.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL V7-7B19D8-263 Minikytkin 11a Spdt Simulated Roller Lever
€9.45 / yksikkö