Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GSXA42A1E räjähdyssuojattu rajakytkin 2nc / 1no | AA3WLH 11X244

HONEYWELL GSXA42A1E Räjähdyssuojattu rajakytkin 2nc/1no

Varastossa
Tuote: AA3WLH Malli: GSXA42A1ERistiviite: 11X244

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,032.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.5 "
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliKiertovivun varsi
Ampeeria10
Varren materiaaliMetalli
Rungon materiaaliAlumiini
CertificationATEX, IEC Ex, Div. 1, luokka I, ryhmät B, C ja D; Div. 1, luokka II, ryhmät, E, F ja G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C
Yhteydenottolomake2NC / 1NO Positiivinen tauko, hitaasti vaikuttava, BBM, hopeakoskettimet
Syvyys2.84 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus6.07 "
IP-luokitus67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 3, 4, 12, 13
Käyttövoima2.6 tuumaa paunaa
Käyttölämpötila alue-40 - 158 astetta F
Rulla Dia.0.75 "
RullamateriaaliNylon
Telan leveys0.25 "
MatkustaaEsimatka (PT) 26 astetta max; Ylimatka (OT) 59 astetta min
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys1.75 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliKäyttövoimaRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysMatkustaaHinta
HONEYWELL GSXA42D räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite AA3WLJ 11X247 GSXA42DylinVaakasuora rullavipu2.1 tuumaa paunaa0.74 "Pronssi0.31 "Esimatka (PT) 1.89 "/ 1.89"€1,944.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GSXA42A1E Räjähdyssuojattu rajakytkin 2nc/1no
€1,032.10 / yksikkö