Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GSXA42D räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite AA3WLJ 11X247

HONEYWELL GSXA42D Räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite

Varastossa
Tuote: AA3WLJ Malli: GSXA42DRistiviite: 11X247

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,140.14 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliVaakasuora rullavipu
Ampeeria10
Varren materiaaliMetalli
Rungon materiaaliAlumiini
CertificationATEX, IEC Ex, Div. 1, 2, luokka I, ryhmät B, C ja D; Div. 1 ja 2, luokka II, ryhmät, E, F ja G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C
Yhteydenottolomake2NC / 1NO Positiivinen tauko, hitaasti vaikuttava, BBM, hopeakoskettimet
Syvyys2.84 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus6.07 "
IP-luokitus67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 3, 4, 12, 13
Käyttövoima2.1 tuumaa paunaa
Käyttölämpötila alue-40 - 158 astetta F
Rulla Dia.0.74 "
RullamateriaaliPronssi
Telan leveys0.31 "
MatkustaaEsimatka (PT) 1.89 "/ 1.89"
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys1.75 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliKäyttövoimaRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysMatkustaaHinta
HONEYWELL GSXA42A1E räjähdyssuojattu rajakytkin 2nc / 1no | AA3WLH 11X244 GSXA42A1EPuoliKiertovivun varsi2.6 tuumaa paunaa0.75 "Nylon0.25 "Esimatka (PT) 26 astetta max; Ylimatka (OT) 59 astetta min€1,032.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GSXA42D Räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite
€2,140.14 / yksikkö