HCL FASTENERS Herbie Clip muovinen letkunkiristin


HCL-muoviset letkunkiristimet kiinnittävät letkun liittimen päälle tiivisteenä estämään nestevuotoja liitännöissä maatalouskoneissa, automoottoreissa ja lääketieteellisissä laitteissa.

Suodattaa
Väri: Musta , Materiaali: Nylon 6.6 , Temp. Alue: -40 - 338 ° F
TyyliMalliKaistanleveysPään korkeusPalojen lukumääräkokovalikoimaPaksuusHinta (ei alv)
A
HC-A-PA66-BK
4.2mm8.3mm30005.6 mm - 6.5 mm1.4mm€368.24
A
HC-AA-PA66-BK
4.5mm9.9mm25006.5 mm - 7.9 mm1.6mm€325.79
A
HC-BB-PA66-BK
4.5mm10.9mm20009.2 mm - 10.3 mm1.7mm€266.74
A
HC-B-PA66-BK
4.6mm9.3mm20007.9 mm - 9.2 mm1.6mm€262.21
A
HC-C-PA66-BK
5.8mm12.2mm100010.2 mm - 11.8 mm1.7mm€141.92
A
HC-D-PA66-BK
6.1mm12.9mm100012.0 mm - 13.8 mm1.7mm€153.22
A
HC-CC-PA66-BK
6.4mm12.8mm100011.5 mm - 13.4 mm1.8mm€148.18
A
HC-J-PA66-BK
6.4mm14.2mm150020.3 mm - 23 mm2.1mm€285.16
A
HC-F-PA66-BK
7.1mm12.9mm500015.0 mm - 17.1 mm2mm€868.16
A
HC-H-PA66-BK
7.1mm12.7mm500018.1 mm - 20.6 mm2.1mm€904.11
A
HC-L-PA66-BK
7.1mm12.5mm150024.5 mm - 27.6 mm2.1mm€743.97
A
HC-E-PA66-BK
7.2mm13.6mm500013.1 mm - 15.1 mm2mm€854.64
A
HC-G-PA66-BK
7.3mm12.5mm500016.9 mm - 19.1 mm2.1mm€886.14
A
HC-K-PA66-BK
7.3mm13.7mm150023.1 mm - 26.1 mm2.2mm€312.69
A
HC-M-PA66-BK
7.4mm13.4mm100026.5 mm - 29.5 mm2.2mm€222.81
A
HC-96-PA66-BK
8.5mm17.4mm50097.7 mm - 102.1 mm2.6mm€343.50
A
HC-105-PA66-BK
8.9mm16.2mm500105.3 mm - 111.8 mm2.6mm€379.97
A
HC-85-PA66-BK
8.9mm17.2mm50085.1 mm - 90.6 mm2.6mm€307.57
A
HC-Q-PA66-BK
8.9mm13.5mm75034.3 mm - 37.9 mm2.1mm€210.48
A
HC-N-PA66-BK
9 mm13.4mm100028.8 mm - 32.3 mm2mm€594.55
A
HC-109-PA66-BK
9 mm17.4mm500108.0 mm - 114.3 mm2.6mm€384.55
A
HC-W-PA66-BK
9 mm15mm100053.0 mm - 56.5 mm2.1mm€330.65
A
HC-80-PA66-BK
9 mm17.7mm60079.8 mm - 85 mm2.9mm€342.99
A
HC-V-PA66-BK
9 mm14.4mm100048.5 mm - 53.8 mm2.1mm€325.65
A
HC-70-PA66-BK
9.1mm15.5mm80070.0 mm - 75.4 mm2.6mm€381.30
A
HC-U-PA66-BK
9.1mm14.6mm140047.4 mm - 51.1 mm2.1mm€452.76
A
HC-P-PA66-BK
9.1mm13.8mm100032.0 mm - 34.8 mm2.2mm€264.85
A
HC-75-PA66-BK
9.1mm16.5mm80074.7 mm - 80.5 mm2.6mm€404.31
A
HC-T-PA66-BK
9.1mm13.2mm180044.6 mm - 48 mm2.1mm€575.34
A
HC-66-PA66-BK
9.2mm15.7mm80065.8 mm - 71 mm1.95mm€354.59
A
HC-S-PA66-BK
9.3mm13.6mm170041.8 mm - 45.2 mm2.2mm€523.87
A
HC-59-PA66-BK
9.3mm17mm75059.0 mm - 64.7 mm2.7mm€268.30
A
HC-64-PA66-BK
9.4mm15.6mm75063.0 mm - 67.4 mm2.6mm€307.44
A
HC-X-PA66-BK
9.4mm15.5mm100055.0 mm - 60.5 mm2.3mm€338.08
A
HC-115-PA66-BK
9.5mm17.4mm100115 mm - 121 mm2.6mm€78.92
A
HC-91-PA66-BK
9.5mm16.7mm50091 mm - 96 mm2.6mm€324.66
A
HC-R-PA66-BK
9.5mm13.7mm200038 mm - 41 mm2.2mm€590.98
A
HC-163-PA66-BK
9.5mm16mm100163 mm - 169 mm2.5mm€94.40

Herbie Clip muovinen letkunkiristin

HCL Clampingin Herbie Clip -muoviletkunkiristimissä on kaksi toisiinsa lukittavaa hammastettua leukaa, jotka kohdistavat kaksinkertaisen kiinnitysvoiman, jota muut vastaavat kiinnikkeet käyttävät. Nämä kiinnittimet koostuvat lämpö- / UV-stabiloidusta ja ROHS-yhteensopivasta Nylon 6.6: sta ja voivat toimia lämpötiloissa välillä -40 Fahrenheit-astetta 338 Fahrenheit-astetta. Näitä laadukkaita letkunkiristimiä käytetään laajalti autoteollisuudessa, maataloudessa ja lääketeollisuudessa, ja niiden pään korkeus, nauhaleveys ja nauhapaksuus ovat erilaiset.

Toimintamekanismi

  • Nämä muoviset letkunkiristimet sijoitetaan korvatilaan (putken tai letkun pään päälle) ja suljetaan pihteellä tai puristustyökalulla, mikä silloittaa ja sulkee korvavälin tiukasti.
  • Tämä varmistaa myös tasaisen puristusvoiman puristimen kokonaiskehän ympärillä.

Ominaisuudet

  • Niissä on kaksiriviset, toisiinsa lukittavat hammasleuat, jotka kohdistavat kaksi kertaa samanlaisten puristimien kohdistaman puristusvoiman.
  • Ne voivat toimia lämpötiloissa -40 asteesta 338 asteeseen Fahrenheit.
  • Nämä puristimet on valmistettu lämpö/UV-stabiloidusta Nylon 6.6 -materiaalista korkean vetolujuuden ja kulutuskestävyyden saavuttamiseksi.
  • Niissä on napsautussovitus, joka helpottaa asennusta.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • HCL-kiinnitystyökalut: Niihin kuuluvat pidikkeen poistotyökalut, Herbie Clip -ilmatyökalut ja letkunkiristimet, jotka helpottavat kiinnittimien asennusta ja irrottamista.

Standardit ja hyväksynnät

  • ROHS

Usein kysytyt kysymykset

Miten Herbie-leikkeen kumotaan?

  • Aseta tuotemerkin poistotyökalu naarasleuan alaosaan.
  • Liu'uta tai käännä sivuttain.
  • Tämän ansiosta pidike yksinkertaisesti kiertyy letkun ympärille.
  • Leuat puristetaan sitten, kunnes saavutetaan vahva ja varma istuvuus.
  • Miten letkunkiristin asetetaan oikein?

    Letkunkiristimiä on useita eri muotoja, tyylejä ja kokoja. Suurin osa niistä kuitenkin noudattaa samaa prosessia sopivan letkun ja putken/putken liittämiseen. Kun letku on painettu tukevasti liitäntäosaan, letkunkiristin sijoitetaan kohti letkun päätä siten, että puristimen ja letkun pään väliin jää noin 1/4 tuumaa tilaa.

    Kuinka mitoittaa korvapuristin?

    Mittaa vain liittimeen asennetun letkun ulkohalkaisija (OD). Valitse sitten letkunkiristin siten, että letkun ulkohalkaisija on suunnilleen puristimen kiristysalueen keskellä.

    Ovatko Herbie-klipsit uudelleenkäytettäviä?

    Nämä helposti asennettavat ja irrotettavat pidikkeet ovat uudelleenkäytettäviä. Jokainen pidikekoko kattaa useita putkien ja nippujen halkaisijoita niiden säädettävän luonteen vuoksi.

    Olemme täällä auttamassa!

    Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?