HCL-KIINNIKKEET HC-80-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 79.8 - 85 mm, PK600 | AJ6NBU

HCL FASTENERS HC-80-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 79.8 - 85 mm, PK600

Varastossa
Tuote: AJ6NBU Malli: HC-80-PA66-BK

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€342.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Kaistanleveys9 mm
VäriMusta
Pään korkeus17.7mm
MateriaaliNylon 6.6
Palojen lukumäärä600
kokovalikoima79.8 mm - 85 mm
Temp. alue-40 - 338 ° F
Paksuus2.9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi39174000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaistanleveysPään korkeusPalojen lukumääräkokovalikoimaPaksuusHinta
HCL-KIINNIKKEET HC-A-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 5.6 - 6.5 mm, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm - 6.5 mm1.4mm€368.24
HCL-KIINNITTIMET HC-AA-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 6.5 - 7.9 mm, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm - 7.9 mm1.6mm€325.79
HCL-KIINNIKKEET HC-B-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 7.9 mm - 9.2 mm, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm - 9.2 mm1.6mm€262.21
HCL-KIINNIKKEET HC-BB-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 9.2 - 10.3 mm, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm - 10.3 mm1.7mm€266.74
HCL-KIINNIKKEET HC-C-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 10.2 - 11.8 mm, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm - 11.8 mm1.7mm€141.92
HCL-KIINNIKKEET HC-CC-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 11.5 mm - 13.4 mm, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm - 13.4 mm1.8mm€148.18
HCL-KIINNIKKEET HC-D-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 12 - 13.8 mm, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm - 13.8 mm1.7mm€153.22

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HCL FASTENERS HC-80-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 79.8 - 85 mm, PK600
€342.99 / yksikkö