HCL-KIINNIKKEET HC-F-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 15 - 17.1 mm, PK5000 | AJ6NAV

HCL FASTENERS HC-F-PA66-BK Herbie Clip Letkunkiristin, 15 mm-17.1 mm Koko, PK5000

Varastossa
Tuote: AJ6NAV Malli: HC-F-PA66-BK

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€868.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Kaistanleveys7.1mm
VäriMusta
Pään korkeus12.9mm
MateriaaliNylon 6.6
Palojen lukumäärä5000
kokovalikoima15.0 mm - 17.1 mm
Temp. alue-40 - 338 ° F
Paksuus2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi39174000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

HCL-kiinnikkeet HC-F-PA66-BK letkunkiristin tarjoaa vahvan ja luotettavan liitoksen maatalouskoneissa, automoottoreissa, kodinkoneissa, lääketieteellisissä laitteissa ja muissa sovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä Herbie-klipsi on valmistettu nailonista 6.6 ja käyttää räikkämekanismia letkun kiinnittämiseen ja tiivistämiseen liittimeen.
  • Siinä on ainutlaatuinen kaksoisrivi toisiinsa lukittavia hammastettuja leukoja, jotka tarjoavat kaksinkertaisen puristusvoiman yksihampaisiin puristimiin verrattuna.
  • Siinä on napsautettava muotoilu nopeaa ja helppoa asennusta varten.
  • HCL-kiinnikkeet puristin työkalu mukana tulee säädettävät pysäyttimet useiden erikokoisten Herbie-klipsien sovittamiseksi ja tasaisen kiristyksen takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on Nylon 6.6:n ja polypropeenin välillä?

A. PA66 (Nylon 6.6) tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja hyvän lämmönkestävyyden, kun taas PP (polypropeeni) tarjoaa paremman kestävyyden kemikaaleja, kuten vahvoja happoja tai emäksiä vastaan.

K. Mikä on aseen kädensijan tehtävä pneumaattisessa työkalussa?

A. Pistoolin kädensija mahdollistaa sekä pysty- että vaakasuuntaisen pääsyn letkunkiristimeen työkalun oikeaa asennusta varten.

K. Kuinka käyttää Herbie-klipsiä?

A.

  • Kääri puristin letkun tai letkun ympärille.
  • Kiinnitä hampaat aluksi käsin.
  • Kiristä pidike kokonaan työkalulla liitoksen kiinnittämiseksi.
  • Irrota pidike asettamalla HCL-poistotyökalu leuan alaosaan ja liu'uta tai käännä sivuttain.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaistanleveysPään korkeusPalojen lukumääräkokovalikoimaPaksuusHinta
HCL-KIINNIKKEET HC-A-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 5.6 - 6.5 mm, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm - 6.5 mm1.4mm€368.24
HCL-KIINNITTIMET HC-AA-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 6.5 - 7.9 mm, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm - 7.9 mm1.6mm€325.79
HCL-KIINNIKKEET HC-B-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 7.9 mm - 9.2 mm, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm - 9.2 mm1.6mm€262.21
HCL-KIINNIKKEET HC-BB-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 9.2 - 10.3 mm, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm - 10.3 mm1.7mm€266.74
HCL-KIINNIKKEET HC-C-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 10.2 - 11.8 mm, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm - 11.8 mm1.7mm€141.92
HCL-KIINNIKKEET HC-CC-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 11.5 mm - 13.4 mm, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm - 13.4 mm1.8mm€148.18
HCL-KIINNIKKEET HC-D-PA66-BK Herbie Clip -letkunkiristin, koko 12 - 13.8 mm, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm - 13.8 mm1.7mm€153.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HCL FASTENERS HC-F-PA66-BK Herbie Clip Letkunkiristin, 15 mm-17.1 mm Koko, PK5000
€868.16 / yksikkö