GRAINGER Alumiini, jossa suuri laippapää


Suodattaa
TyyliMalliPoran kokoGrip-aluePää Dia.Pään korkeusReiän kokoKaran materiaaliNiitti Dia.Niitin pituusHinta (ei alv)
A
U34124.018.6861
#110.441 - 0.752 "0.356 - 0.394 "0.06 "0.192 - 0.196 "Ruostumaton teräs3 / 16 "0.937 "€80.99
B
U34126.018.6264
#110.063 - 0.252 "0.600 - 0.650 "0.092 "0.192 - 0.196 "Teräs3 / 16 "0.437 "€44.18
C
U34124.018.6668
#110.315 - 0.500 "0.356 - 0.394 "0.06 "0.192 - 0.196 "Ruostumaton teräs3 / 16 "0.689 "€46.49
D
U34126.018.6961
#110.500 - 0.882 "0.600 - 0.650 "0.092 "0.192 - 0.196 "Teräs3 / 16 "1.063 "€38.46
E
U34124.018.6264
#110.063 - 0.252 "0.356 - 0.394 "0.06 "0.192 - 0.196 "Ruostumaton teräs3 / 16 "0.437 "€37.68
F
U34126.018.6861
#110.441 - 0.752 "0.600 - 0.650 "0.092 "0.192 - 0.196 "Teräs3 / 16 "0.937 "€27.77
G
U34126.018.6769
#110.378 - 0.563 "0.600 - 0.650 "0.092 "0.192 - 0.196 "Teräs3 / 16 "0.76 "€33.25
H
U34126.018.6668
#110.315 - 0.500 "0.600 - 0.650 "0.092 "0.192 - 0.196 "Teräs3 / 16 "0.689 "€35.35
I
U34126.018.6467
#110.189 - 0.441 "0.600 - 0.650 "0.092 "0.192 - 0.196 "Teräs3 / 16 "0.626 "€26.16
J
U34126.018.6366
#110.126 - 0.378 "0.600 - 0.650 "0.092 "0.192 - 0.196 "Teräs3 / 16 "0.563 "€50.35
K
U34126.015.5355
#200.126 - 0.315 "0.448 - 0.488 "0.075 "0.160 - 0.164 "Teräs5 / 32 "0.472 "€33.47
L
U34126.015.5254
#200.063 - 0.252 "0.448 - 0.488 "0.075 "0.160 - 0.164 "Teräs5 / 32 "0.413 "€26.67
M
U34126.015.5557
#200.252 - 0.441 "0.448 - 0.488 "0.075 "0.160 - 0.164 "Teräs5 / 32 "0.598 "€50.53
N
U34126.015.5456
#200.189 - 0.378 "0.448 - 0.488 "0.075 "0.160 - 0.164 "Teräs5 / 32 "0.535 "€29.27
O
U34126.015.5688
#200.315 - 0.500 "0.448 - 0.488 "0.075 "0.160 - 0.164 "Teräs5 / 32 "0.661 "€31.82
P
U34126.012.4244
#300.063 - 0.252 "0.360 - 0.390 "0.065 "0.129 - 0.133 "Teräs1 / 8 "0.39 "€36.62
Q
U34126.012.4648
#300.315 - 0.500 "0.360 - 0.390 "0.065 "0.129 - 0.133 "Teräs1 / 8 "0.638 "€58.80
R
U34126.012.4345
#300.126 - 0.315 "0.360 - 0.390 "0.065 "0.129 - 0.133 "Teräs1 / 8 "0.449 "€45.99
S
U34126.012.4446
#300.189 - 0.378 "0.360 - 0.390 "0.065 "0.129 - 0.133 "Teräs1 / 8 "0.512 "€40.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?