Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34124.018.6264 Sokea niitti 3/16 tuumaa X 0.437 tuumaa laippa, 250PK | AG2XBC 32MR47

GRAINGER U34124.018.6264 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.437 tuumaa laippa, 250PK

Varastossa
Tuote: AG2XBC Malli: U34124.018.6264Ristiviite: 32MR47 / 164C52

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti Multigrip
Poran koko#11
Grip-alue0.063 - 0.252 "
Pää Dia.0.356 - 0.394 "
Pään korkeus0.06 "
Head TypeSuuri laippa
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.437 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)292 paunaa.
Vetolujuus471 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8006
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308206000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34124.018.6264 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.437 tuumaa laippa, 250PK
€37.68 /pakkaus