Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34124.018.6861 Sokea niitti 3/16 tuumaa X 0.937 tuumaa laippa, 250PK | AG2XBE 32MR52

GRAINGER U34124.018.6861 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.937 tuumaa laippa, 250PK

Varastossa
Tuote: AG2XBE Malli: U34124.018.6861Ristiviite: 32MR52 / 164C54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti Multigrip
Poran koko#11
Grip-alue0.441 - 0.752 "
Pää Dia.0.356 - 0.394 "
Pään korkeus0.06 "
Head TypeSuuri laippa
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.937 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)292 paunaa.
Vetolujuus471 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0584
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308206000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34124.018.6861 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.937 tuumaa laippa, 250PK
€80.99 /pakkaus