GEORG FISCHER Kyynärpää, 90 astetta, CPVC


Suodattaa
Rungon materiaali: CPVC , Väri: Harmaa , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , Aikataulu: 80
TyyliMalliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta (ei alv)
A
9808-040
FNPT x FNPT162 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€225.61
B
9808-003
FNPT x FNPT150 psi176-astetta F3 / 8 "€17.02
C
9808-015
FNPT x FNPT235 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.5 "€28.78
A
9808-030
FNPT x FNPT187 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€150.91
C
9808-007
FNPT x FNPT344 psi @ 73 astetta F210-astetta F3 / 4 "€12.29
C
9808-005
FNPT x FNPT424 psi @ 73 astetta F210-astetta F1 / 2 "€7.94
C
9808-010
FNPT x FNPT330 psi @ 73 astetta F210-astetta F1"€17.25
C
9808-012
FNPT x FNPT260 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.25 "€29.74
C
9808-020
FNPT x FNPT202 psi @ 73 astetta F210-astetta F2"€40.78
D
9808-002
FNPT x FNPT150 psi176-astetta F1 / 4 "€16.89
E
9807-010
FNPT x -liitin330 psi @ 73 astetta F210-astetta F1"€19.75
E
9807-005
FNPT x -liitin424 psi @ 73 astetta F210-astetta F1 / 2 "€15.09
E
9807-007
FNPT x -liitin344 psi @ 73 astetta F210-astetta F3 / 4 "€15.26
C
9806-007
Liitäntä x Liitäntä688 psi @ 73 astetta F210-astetta F3 / 4 "€6.51
A
9806-040
Liitäntä x Liitäntä324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€142.22
C
9806-020
Liitäntä x Liitäntä404 psi @ 73 astetta F210-astetta F2"€23.44
D
9806-080
Liitäntä x Liitäntä150 psi176-astetta F8"€533.43
A
9806-030
Liitäntä x Liitäntä375 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€69.48
C
9806-012
Liitäntä x Liitäntä520 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.25 "€20.54
C
9806-010
Liitäntä x Liitäntä630 psi @ 73 astetta F210-astetta F1"€11.71
A
9806-025
Liitäntä x Liitäntä425 psi @ 73 astetta F210-astetta F2.5 "€64.37
C
9806-015
Liitäntä x Liitäntä471 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.5 "€18.23
C
9806-005
Liitäntä x Liitäntä848 psi @ 73 astetta F210-astetta F1 / 2 "€5.08
F
9806-060
Liitäntä x Liitäntä150 psi176-astetta F6"€222.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?