GEORG FISCHER PVC-pneumaattinen toimilaite


Suodattaa
Pallo: PVC , Palloventtiili Tuoteryhmä: ajon , Rungon materiaali: PVC , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: Kanta / kierre , Max. Tulopaine: 120 psi , Max. Paine: 230 psi WOG , Kiinnitys: Suora , Operaatio: Kevätpaluu - epäonnistuminen , Portti: Koko , Vaadittu paine: 60 - 100 psi , Tiivisteen materiaali: EPDM , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: PVC , Temp. Alue: 14 astetta 140 astetta F , Venttiilin rakenne: Kaksi palaa
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
199233065
1"€1,172.57
A
199233067
1.5 "€1,472.52
A
199233063
1 / 2 "€1,181.34
A
199233068
2"€1,505.40
A
199233064
3 / 4 "€1,210.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?