Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 199233065 Palloventtiili Pneumaattinen vika kiinni 1 tuuma | AC9JWW 3GXJ6

GEORG FISCHER 199233065 Palloventtiili pneumaattinen vika Sulje 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9JWW Malli: 199233065Ristiviite: 3GXJ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,184.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiKanta / kierre
Maks. Tulopaine120 psi
Max. Paine230 psi WOG
MountSuora
ToimintaKevätpaluu - epäonnistuminen
Putken koko1"
porttiKoko
Vaadittu paine60 - 100 psi
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenneKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2455
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 199233063 Palloventtiili Pneumaattinen vika kiinni 1/2 tuumaa | AC9JWU 3GXJ4 1992330631 / 2 "€1,193.75
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 199233064 Palloventtiili Pneumaattinen vika Sulje 3/4 tuumaa | AC9JWV 3GXJ5 1992330643 / 4 "€1,268.40
GF PIPING SYSTEMS 199233067 Palloventtiili Pneumaattinen vika kiinni 1 1/2 tuumaa | AC9JWX 3GXJ8 1992330671.5 "€1,487.98
GF PIPING SYSTEMS 199233068 Palloventtiili Pneumaattinen vika Sulje 2 In | AC9JWY 3GXJ9 1992330682"€1,505.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 199233065 Palloventtiili pneumaattinen vika Sulje 1 tuumaa
€1,184.89 / yksikkö