GF PIPING SYSTEMS 199233068 Palloventtiili Pneumaattinen vika Sulje 2 In | AC9JWY 3GXJ9

GEORG FISCHER 199233068 Palloventtiili pneumaattinen vika Sulje 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9JWY Malli: 199233068Ristiviite: 3GXJ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,505.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiKanta / kierre
Maks. Tulopaine120 psi
Max. Paine230 psi WOG
MountSuora
ToimintaKevätpaluu - epäonnistuminen
Putken koko2"
porttiKoko
Vaadittu paine60 - 100 psi
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenneKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 199233063 Palloventtiili Pneumaattinen vika kiinni 1/2 tuumaa | AC9JWU 3GXJ4 1992330631 / 2 "€1,193.75
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 199233064 Palloventtiili Pneumaattinen vika Sulje 3/4 tuumaa | AC9JWV 3GXJ5 1992330643 / 4 "€1,268.40
GF PIPING SYSTEMS 199233065 Palloventtiili Pneumaattinen vika kiinni 1 tuuma | AC9JWW 3GXJ6 1992330651"€1,184.89
GF PIPING SYSTEMS 199233067 Palloventtiili Pneumaattinen vika kiinni 1 1/2 tuumaa | AC9JWX 3GXJ8 1992330671.5 "€1,487.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 199233068 Palloventtiili pneumaattinen vika Sulje 2 tuumaa
€1,505.40 / yksikkö