Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAIHTEISTORENGAS 82248 Laajennettava vankkuri 48 tuuman kokonaispituus teräs musta | AE9YBN 6NHL8

GEARWRENCH 82248 Jatkettava Pry Bar 48 tuuman kokonaispituus teräs musta

Varastossa
Tuote: AE9YBN Malli: 82248Ristiviite: 6NHL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava indeksoitava kärkipalkki
VäriMusta
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys6"
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5225
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)89.41
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GEARWRENCH 82220 Vakiotanko, kokoontaitettava 29 tuumaa | AF3ZMW 8ME80 82220CRS29 "4"€179.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 82248 Jatkettava Pry Bar 48 tuuman kokonaispituus teräs musta
€347.34 / yksikkö