PROTO Ruuvimeisselisarjat


Proto DuraTek -sarjan ruuvimeisselisarjoja käytetään ruuvien asennukseen ja irrotukseen metallintyöstössä, puuntyöstössä ja puusepäntöissä. Niitä on 4, 6, 8, 9 ja 19 yksikön sarjoissa.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
J1204SCF
€57.30
A
J1206SPF
€118.73
A
J1219RCF
€340.03
A
J1202SCF
€24.65
B
J1206SRFF
€109.78
C
J1207STPS
€193.21
D
J1209STS
€193.15

Ruuvimeisselisarjat

Proto DuraTek -sarjan ruuvimeisselisarjoja käytetään ruuvien asentamiseen ja irrottamiseen metalli-, puusepän- ja puusepän sovelluksissa. Ne toimitetaan 4, 6 ja 9 yksikön sarjoina. Nämä ruuvimeisselisarjat, joissa on neliosainen kahvan muotoilu ja 360 asteen rakenne turvallista pitoa varten, on suunniteltu täyttämään vaativimmatkin raskaimmat huolto- ja asennustarpeet. Niiden kahvat ovat iskuja ja kemikaaleja kestäviä, joita voidaan käyttää useimpien ankarien kemikaalien kanssa, mukaan lukien ilmailuteollisuuden hydraulinesteet. Teräksen varret lämpökäsitellään koko pituudeltaan, jotta ne eivät väänny ja taivuta ruuvimeisseleitä, kun ne asetetaan momenttiin. Niissä on vihjeitä, jotka on päällystetty mustalla oksidipinnalla kromin kuorinnan estämiseksi tehokkaasti. Proto-ruuvimeisselisarjat täyttävät tai ylittävät ASME B107.15 -standardit.

Ominaisuudet

  • Näissä ruuvimeisselissä on neliliuskainen kahva, jossa on 360 asteen pintakuviointi varman otteen takaamiseksi.
  • Niiden kahvat ovat iskun- ja kemikaalinkestäviä, ja niitä voidaan käyttää kovimpien kemikaalien kanssa, mukaan lukien ilmailuteollisuuden hydraulinesteet.
  • Teräsvarret on lämpökäsitelty koko pituudeltaan, jotta ne kestävät ruuvimeisselien vääntymistä ja taipumista vääntömomentin alaisena.
  • Niissä on kärjet, jotka on pinnoitettu mustalla oksidilla estämään kromin kuoriutumista.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASME B107.15

Usein kysytyt kysymykset

Mihin kuusioavaimen ruuvimeisseliä käytetään?

Kuusiokoloavaimella / kuusiokoloavaimella varustettua ruuvimeisseliä käytetään pulttien ja ruuvien kiristämiseen kuusikulmaisella kannalla.

Miksi ristipääruuvimeisseliä käytetään yleisesti?

Useimmat tehtaat ja yleismiehet käyttävät ristipääruuvitaltaita, koska ne mahdollistavat tiukemman sovituksen kuin litteäpäiset ruuvitaltat.

Mitkä ovat Proto-ruuvimeisselisarjojen eri ruuvinkäyttötyylejä?

  • Kuusiokolo: Ne voidaan kiristää kuusiokoloavaimella tai kuusiokoloavaimella. 6-kärkinen reikä estää kuljettajaa liukumasta pois kiinnikkeestä sitä käännettäessä, joten älä kiristä liikaa.
  • Torx: Ne tekevät 6-pisteisen uran, joka kääntyy pienemmällä voimalla kuin muut sisäiset asemat. Torx-ohjaimen käyttö estää niitä luisumasta. Vältä niiden liiallista kiristämistä.
  • Neliön muotoinen: Ne voidaan kiristää neliömäisellä ohjaimella tai avaimella. Syvä, 4-pisteinen reikä estää neliömäistä ruuvimeisseliä luistamasta ruuvia kiertäessäsi. Älä kiristä liikaa.
  • Keystone / Kaappi (uritettu): Niissä on kapea aukko, joka sopii litteäpäisille käyttötyökaluille.
  • Phillips: Niiden keskellä on ristikko, joka estää ruuvia pääsemästä pois paikaltaan ajettaessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?