Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-D15 Closet Light Controller Door Grey 120vac | AF6HGU 19NE32

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-D15 Closet Light Controller Ovi Harmaa 120vac

Varastossa
Tuote: AF6HGU Malli: CLC-D15Ristiviite: 19NE32

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin valosäädin
VäriHarmaa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Installation TypeUuden rakentamisen asennus
Käyttölämpötila.-30 - 140 astetta F
Jännite120 - 277V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1354
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painikkeiden määrä (0)
    • Erityisominaisuudet: Kaapin valosäädin on suunniteltu monenlaisiin sovelluksiin, joissa kuormituksen tila (Päälle / Pois) määritetään avaamalla tai sulkemalla useita kytkimiä kuten kaapin ovessa, rele toimii verkkojännitteellä ja voi vaihtaa Kuormitukset 120 V, Easi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisyöttötehoJänniteHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Closet Light Controller Door Grey 120vac | AF6HGT 19NE30 CLC-212-120 - 277V€40.50
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D60 Closet Light Controller Ovi Harmaa 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 - 277V€57.44
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Kaapin valo-ohjaimen ovi harmaa 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V€57.62
TOIMINNALAITTEET INC / RIB CLC106-NC -kaapinvalosäädin, magneettisella ovikytkimen tulolla, 120 VA | CE4UQF CLC106-NC120 VAC-€52.04
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D15 kaappivalon ohjain, kuivakontaktitulolla, 15 minuutin viive, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-€49.98
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-NC Closet Light Controller, kuivalla Contatct-tulolla, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-€37.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-D15 Closet Light Controller Ovi Harmaa 120vac
€57.44 / yksikkö