Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Closet Light Controller Door Grey 120vac | AF6HGT 19NE30

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Closet Light Controller Ovi Harmaa 120vac

Varastossa
Tuote: AF6HGT Malli: CLC-212Ristiviite: 19NE30

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin valosäädin
VäriHarmaa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Installation TypeUuden rakentamisen asennus
Käyttölämpötila.-30 - 140 astetta F
Jännite120 - 277V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1354
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet RIB CLC-212 kaappivaloohjainta käytetään kaupallisissa tiloissa tehokkaaseen kaappivalaistuksen hallintaan. Se mahdollistaa kaapin valaistusjärjestelmien automaattisen ohjauksen tarjoamalla luotettavan läsnäolon tunnistuksen ja automaation.

Ominaisuudet:

  • Se tarjoaa pintareleasennuksen helppoa ja turvallista asennusta varten.
  • Tässä valonsäätimessä on sähköjohto, mikä helpottaa integrointia.
  • Se on varustettu LED-ilmaisimella tilan visualisointia varten, mikä lisää käyttäjän tietoisuutta.
  • Tässä RIB CLC-212 -kaappivaloohjaimessa on NEMA-1-luokiteltu kotelo lisäsuojaa varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Functional Devices RIB CLC-212 -kaappivaloohjaimen mekaaninen kestävyys?

V. Sen mekaaninen käyttökestävyys on 10000000 sykliä.

K. Mikä on tämän kaapin valonsäätimen käyttölämpötila?

V. Sen käyttölämpötilat vaihtelevat -30 - 140 astetta F.

K. Minkä kokoisen johdon Functional Devices RIB CLC-212 -kaapin valonohjain sopii?

V. Se mahtuu 18 AWG:n johtoon, mikä varmistaa tehokkaan ja luotettavan sähköliitännät.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisyöttötehoJänniteHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-D15 Closet Light Controller Door Grey 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 - 277V€57.44
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D60 Closet Light Controller Ovi Harmaa 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 - 277V€57.44
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Kaapin valo-ohjaimen ovi harmaa 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V€57.62
TOIMINNALAITTEET INC / RIB CLC106-NC -kaapinvalosäädin, magneettisella ovikytkimen tulolla, 120 VA | CE4UQF CLC106-NC120 VAC-€52.04
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D15 kaappivalon ohjain, kuivakontaktitulolla, 15 minuutin viive, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-€49.98
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-NC Closet Light Controller, kuivalla Contatct-tulolla, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-€37.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Closet Light Controller Ovi Harmaa 120vac
€40.50 / yksikkö