Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB CLC106-NC -kaapinvalosäädin, magneettisella ovikytkimen tulolla, 120 VA | CE4UQF

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC kaappivalon ohjain, magneettinen ovikytkintulo, 120 VA

Varastossa
Tuote: CE4UQF Malli: CLC106-NC

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin valosäädin
syöttöteho120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1197
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet RIB CLC106-NC -kaappivalaisinrelettä käytetään palvelinkeskuksissa, terveydenhuoltolaitoksissa ja tehtaissa kaapin valaistusjärjestelmien automatisointiin ja ohjaukseen. Tämä rele parantaa energiatehokkuutta varmistamalla, että valot aktivoituvat vain tarvittaessa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on erillinen luokan 2 magneettinen ovikytkintulo, joka varmistaa tarkan ja luotettavan oven tilantunnistuksen.
  • Tämä valonsäädin on sijoitettu NEMA 1 -koteloon kestävyyden ja suojan ankarissa sääolosuhteissa.
  • Siinä on rele-asennustyyli, joka tarjoaa asennuksen joustavuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta mekaanista toimintoa tämä Functional Devices RIB CLC106-NC kaapin ohjaimen rele pystyy valaisemaan?

V. Sen mekaaninen käyttökestävyys on 10000000 sykliä.

K. Mikä on tämän kaapin valonsäätimen releen käyttölämpötila?

V. Sen käyttölämpötilat vaihtelevat -30 - 140 astetta F.

K. Mikä on Functional Devices CLC106-NC -kaapin valonsäätimen releen kelaluokitus?

V. Sen kelan arvo on 21 mA 120 VAC:lla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisyöttötehoJänniteHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Closet Light Controller Door Grey 120vac | AF6HGT 19NE30 CLC-212-120 - 277V€40.50
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-D15 Closet Light Controller Door Grey 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 - 277V€57.44
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D60 Closet Light Controller Ovi Harmaa 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 - 277V€57.44
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Kaapin valo-ohjaimen ovi harmaa 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V€57.62
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D15 kaappivalon ohjain, kuivakontaktitulolla, 15 minuutin viive, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-€49.98
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-NC Closet Light Controller, kuivalla Contatct-tulolla, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-€37.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC kaappivalon ohjain, magneettinen ovikytkintulo, 120 VA
€52.04 / yksikkö